ENERPAC XA-serien luftdrivna hydrauliska fotpumpar


Filter
Luftkonsumtion: 13058 SCFM , Cylinderkompatibilitet: Enstaka skådespelare , Dimension H1: 5.98 " , Dimension H2: 6.69 " , Max. Flöde vid nominellt tryck: 15 cu. in./min. , Max. Arbetstryck: 10000 psi , Utflödeshastighet ingen belastning: 120 cu. in./min. , Utflödeshastighet med belastning: 15 cu. in./min. , Kraftkälla: Luft , Ventilfunktion: Avancera/ Hålla/ Dra tillbaka , Ventildrift: Manuell , Ventiltyp: 3-vägs, 3-position
StilModellAnvändbar oljekapacitetPris (ex moms)
A
XA11G
61 cu. i.29 260 SEK
B
XA12G
122 cu. i.31 544 SEK
C
XA12
122 cu. i.29 404 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?