ALLMÄN KABEL C3065.41.86 Kontrollkabel 18 Awg 6 ledare | AA8NYZ 19G571

GENERAL CABLE C3065.41.86 Styrkabel 18 Awg 6 ledare

Finns i lager
Artikel: AA8NYZ Modell: C3065.41.86Korsreferens: 19G571

Få det Maj 15, Onsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

22 073 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikelkommunikations~~POS=TRUNC
kabeltypFolie sköld
Kapacitans48.0 pF / ft
FärgNatural
Ledarstorlek18 AWG
LedartypStrandad bar koppar
Inför materialledare
IsoleringPremiumkvalitet, färgkodad PVC
IsoleringsmaterialPremiumkvalitet, färgkodad PVC
Jacka färgNatural
Jacka MaterialFlexguard (R) PVC
Längd1000ft.
NEC-artikel725, 800
Nominell utanför dia.0.23 "
Antal ledare6
Skärmad / oskärmadSkärmad
Skärm100% aluminium / polyesterfolie med 25% överlappning, minimum; Stranded Tinned Copper Drain Wire
SkyddsmaterialFolie
Spol- / spollängd (ft.)1000
Stran7/26 f.Kr.
Temp. Räckvidd-4 till 167
Spänning150

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 22.23
Fartygets höjd (cm)26.2
Fartygets längd (cm)26.99
Fartygets bredd (cm)26.99
HS-kod8544493080
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellIsoleringJacka MaterialNominell utanför dia.Antal ledareSkärmPris
ALLMÄN KABEL C3163.41.86 Kontrollkabel 18 Awg 4 ledare | AA8NZK 19G590 C3163.41.86Premiumkvalitet, färgkodadfluor0.178 "4100% aluminium / polyesterfolie, med 25% överlappning; Stranded Tinned Copper Drain Wire17 770 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GENERAL CABLE C3065.41.86 Styrkabel 18 Awg 6 ledare
22 073 kr /enhet