GENERAL ELECTRIC THQL-serie strömbrytare, Q-linje


Filter
Växelspänning: 120 / 240 VAC , effektbrytare typ: Bågfelsbrytare , DC-spänningsklass: Inte betygsatt , Djup: 2.38 " , Längd: 3.28 " , Max. Trådstorlek: 8 AWG , Min. Trådstorlek: 14 AWG , Antal polacker: 1 , Terminalanslutning: Skruvklämma , Bredd: 1"
StilModellAmpsRam storlekPris (ex moms)
A
THQL1115AF2
1515A / THQ1 619 SEK
A
THQL1120AF2
2020A / THQ1 677 SEK

THQL-serie strömbrytare, Q-linje

General Electric Q-Line THQL-brytare är enpoliga, kombinerade bågfelsströmbrytare som är konstruerade för att upptäcka fel i både parallella och seriekopplade konfigurationer. De är idealiska för användning i bostäder och kommersiella applikationer för omvänd matning. Dessa miniatyrbrytare har en snabb, snabb brytningsmekanism för att eliminera kontaktremning och en termisk magnetisk utlösning för att ge både långvariga och omedelbara utlösningsfunktioner. Brytarna är utrustade med en manöverdon för manuell utlösning och indikering, och plug-in-fäste med skruvklämmor för att upprätta en säker anslutning. THQL-brytare finns i 15A och 20A nuvarande betyg på Raptor Supplies.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?