Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ALLMÄNT EL-THQL1120AF2 Strömbrytare | AG2VDG 32HY06

GENERAL ELECTRIC THQL1120AF2 Strömbrytare

Finns i lager
Artikel: AG2VDG Modell: THQL1120AF2Korsreferens: 32HY06

Få det Maj 20, Måndag
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
936SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelAnslut strömbrytaren
Växelspänning120 / 240 VAC
Amps20
StrömbrytartypBågfelsbrytare
DC-spänningsvärdeInte betygsatt
Djup2.38 "
Ram storlek20A / THQ
Längd3.28 "
Max. AIR-betyg10kA
Max. Trådstorlek8 AWG
Min. Trådstorlek14 AWG
Antal poler1
TerminalanslutningSkruvklämma
Bredd1"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2025
Fartygets höjd (cm)7.42
Fartygets längd (cm)8.33
Fartygets bredd (cm)2.54
HS-kod8536200020

Produktvarianter

ProduktModellAmpsRam storlekPris
ALLMÄNT ELEKTRISK THQL1115AF2 pluggbrytare | AG2VDF 32HY05 THQL1115AF21515A / THQ936SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GENERAL ELECTRIC THQL1120AF2 Strömbrytare
936SEK /enhet