GENERAL ELECTRIC Strömbrytare: SELA-serien


General Electric SELA-seriens strömbrytare används för att skydda elektriska apparater från överströmmar och kortslutningar i kraftdistributionssystem, kontrollpaneler och motorkontrollcenter.

Filter
AIC-betyg: 65kAIC @ 480V , Ramtyp: SELA , Spänning: 480V
StilModellAmpsAntal polerPris (ex moms)
A
SELA24AT0030
30A26 311 SEK
RFQ
A
SELA36AT0030
30A38 989 SEK
RFQ
A
SELA24AT0060
60A26 311 SEK
RFQ

Arbetsmekanism

  • I händelse av en ihållande måttlig överbelastning värms General Electric-brytarens bimetallremsa upp på grund av den ökade strömmen som passerar genom den.
  • När temperaturen på bimetallremsan stiger, böjs eller deformeras den gradvis.
  • Om en plötslig och allvarlig kortslutning uppstår, aktiverar det starka magnetfältet som genereras av den höga strömmen brytarens magnetiska utlösningselement.
  • Detta gör att brytarens interna mekanism löser ut nästan omedelbart och kopplar bort kretsen.

Funktioner

  • Dessa General Electric SELA-seriens gjutna kretsbrytare har en LSI-utlösning (långtid, kort tid och omedelbar) för att förhindra kortslutning.
  • De har bultmontering som möjliggör enkel installation i både horisontellt och vertikalt läge.
  • Dessa kretsbrytare i General Electric SELA-serien erbjuder en hög avbrottskapacitet på 65kAIC vid 480V.
  • De finns i strömstyrkor på 30A och 60A.

Standarder och godkännanden

  • UL
  • CSA

Vanliga frågor

Vilka är punkterna att inspektera innan man använder dessa General Electric SELA-seriebrytare?

  • Rengör enheten noggrant för att ta bort eventuellt samlat damm, smuts, fett eller fukt.
  • Se till att de mekaniska länkarna inte hindrar enhetens korrekta funktion, inklusive dess förmåga att slås på eller av.
  • Inspektera apparaten för tecken på skador, såsom sprickor, flisor eller ovanlig missfärgning.
  • Dra åt alla kontakter och terminaler ordentligt för att bibehålla korrekta elektriska anslutningar.
  • Undersök monteringsutrustningen för att bekräfta dess stabilitet och integritet när det gäller att stödja enheten.
  • Eliminera alla potentiella säkerhetsrisker från installationsplatsens närhet för att skapa en säker driftsmiljö.

Vad är spänningsmärkena för dessa General Electric SELA-seriebrytare?

Dessa strömbrytare i General Electric SELA-serien kan drivas vid spänningar upp till 600V.

Vad är skillnaden mellan en säkring och en strömbrytare?

Säkringar innehåller en tråd som smälter när överström passerar genom den, bryter kretsen och skyddar resten av systemet. Säkring är en enhet för engångsbruk, medan strömbrytare använder en elektromekanisk mekanism för att automatiskt öppna kretsen vid detektering av fel eller överströmmar. Strömbrytare kan återanvändas och återställas efter att de har löst ut.

Hur underhåller man dessa kretsbrytare i General Electric SELA-serien?

  • Håll strömbrytaren ren med en mjuk, torr trasa.
  • Kontrollera om det finns tecken på slitage eller skador och byt ut brytaren vid behov.
  • Använd rätt verktyg och utrustning när du servar brytaren.
  • Planera regelbundet underhåll med en kvalificerad tekniker.

Hur installerar man dessa General Electric strömbrytare?

  • Ta bort ledningarna från den befintliga kretsen eller panelen där du installerar brytaren.
  • Montera dessa SELA-seriens rambrytare säkert på panelen eller DIN-skenan.
  • Anslut ledningarna till lämpliga terminaler på strömbrytaren, enligt tillverkarens kopplingsschema.
  • Se till att alla anslutningar är täta och säkra.
  • Återställ strömmen till kretsen och kontrollera att den fungerar korrekt.
  • Utför ett funktionstest för att säkerställa att strömbrytaren löser ut korrekt under överbelastning eller kortslutning.
  • Märk brytaren för enkel identifiering och dokumentera installationen för framtida referens.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?