ALLMÄNT ELEKTRISK SELA36AT0030 Kretsbrytare i formgjuten hölje, påskruvad, 30 A, 600 VAC | AG8UYF

GENERAL ELECTRIC SELA36AT0030 Gjuten brytare, påskruvad, 30 A, 600 VAC

Artikel: AG8UYF Modell: SELA36AT0030
8 989 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStrömbrytare
AIC-betyg65kAIC @ 480V
Amps30A
RamtypSELA
Antal poler3
Spänning480V
SpänningstypAC

Produktinformation:

    • Spectra RMS-seriens gjutna höljesbrytare idealisk för att skydda känsliga elektroniska komponenter från överbelastning och kortslutning
    • Har en utbytbar digital/solid-state RMS (elektronisk) tripp klassad till 30 A och 600 VAC med justerbar intantan och korttidsströmbegränsande spårning
    • HACR-klassad 3-fas konfiguration och bultmonterade flänsterminaler som kan ta emot trådstorlekar på 12 till 3/0 AWG
    • Avbrottsvärden: 100 kA vid 240 VAC, 65 kA vid 480 VAC och 25 kA vid 600 VAC
    • UL-listad, CSA-certifierad och HID-klassad för omvänd matning

Produktvarianter

ProduktModellAmpsAntal polerPris
ALLMÄNT ELEKTRISK SELA24AT0030 Strömbrytare Bolt-on 30 Amp 480vac 2p 65kaic @ 480v | AG8UYD SELA24AT003030A26 311 kr
RFQ
ALLMÄNT ELEKTRISK SELA24AT0060 Strömbrytare Bolt-on 60 Amp 480vac 2p 65kaic @ 480v | AG8UYE SELA24AT006060A26 311 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GENERAL ELECTRIC SELA36AT0030 Gjuten brytare, påskruvad, 30 A, 600 VAC
8 989 kr /enhet