GENERAL ELECTRIC SGHH-serie skruvbrytare


Filter
AIC-betyg: 35kAIC @ 480V , Ramtyp: SGHH , Antal polacker: 3 , Spänning: 600V
StilModellAmpsPris (ex moms)
A
SGHH36AT0400
400A50 018 SEK
RFQ
A
SGHH36AT0600
600A59 640 SEK
RFQ

SGHH-serie skruvbrytare

General Electric SGHH-seriens strömbrytare är lämpliga för användning med elektriska kontrollpaneler och elcentraler för att skydda elektriska kretsar mot strömöverbelastningar och kortslutningsförhållanden. Dessa UL-listade brytare har en utbytbar RMS-utlösningsenhet för att tillhandahålla långtids-, momentana- och korttidsströmbegränsningsfunktioner för att reagera mot allvarliga strömstörningar på en gång, samtidigt som man undviker att snubbla vid milda överbelastningar. De är ytterligare integrerade med en bultmonterad design för att säkerställa enkel installation och klämmor för maximal ledningsförmåga. Välj från ett omfattande utbud av dessa 3-fas, 3-poliga strömbrytare tillgängliga i 400 och 600A strömmärken på Raptor Supplies.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?