A Färg: Multicolor , Klassificering av elektrisk utrustning: Generell mening , Aktiveringsmetod för öga/ansikte: Lyft upp locket , Ögon-/ansiktstvättskål Djup: 7.5 " , Ögon-/ansiktstvättskål bredd: 14 " , Ögontvätt material: Rostfritt stål , Ramfinish: Galvaniserad , Rammaterial: Stål , Värmebelastning: 1700W , Uppvärmningstyp: Elpatron , Inloppsstorlek: 3 / 4 " , Materialegenskaper: Medium densitet, kraftig , Max. Omgivningstemperatur: 104 Deg. F , Max. Arbetstryck: 145 psi , Min. Arbetstryck: 8 psi , Monteringstyp: Golv , Munstycksklass: Grade 6 , Fas: 1 , Rörmaterial: UPVC, rostfritt stål , Rose Dia.: 10.5 " , Duschaktiveringsmetod: Skjutstång , Duschventil Material: Plast , Tankhölje Material: GRP , Tanklock Material: GRP , Tankmaterial: polyeten , Spänning: 110V AC , Vattenflöde öga/ansikte: 3 gpm , Vattenflöde dusch/kropp: 20 gpm , Vatteninloppstyp: FNPT