GENERAL ELECTRIC Gjutna fallbrytare, TKM-ram


Filter
AIC-betyg: 35kAIC @ 480V , Ramtyp: TKM , Antal polacker: 3 , Spänning: 600V
StilModellAmpsPris (ex moms)
A
THKMA836300WL
300A65 502 SEK
RFQ
A
THKMA836350WL
350A-
RFQ
A
THKMA836450WL
450A-
RFQ
A
THKMA836500WL
500A56 419 SEK
RFQ
A
THKMA836600WL
600A56 419 SEK
RFQ
A
THKMA836700WL
700A-
RFQ
A
THKMA836800WL
800A-
RFQ
A
THKM836F000
800A46 493 SEK
RFQ
A
THKM3F
1200A53 707 SEK
RFQ
A
THKMA31200WL
1200A66 529 SEK
RFQ

Gjutna fallbrytare, TKM-ram

General Electric THKM-seriens strömbrytare, med B-kurva attribut, är designade för att skydda elektriska enheter från överbelastning och strömstötar. Dessa IEC-tilläggsskydd kommer med en elektromekanisk (termisk magnetisk) utlösningsenhet, känslig för både strömflöde och temperatur, som kan tillhandahålla omedelbara och långvariga strömbegränsande funktioner. De är integrerade med anslutningar på linje- och lastsidan, med genomgående anslutningar, för snabba och säkra fältinstallationer. TKM-ramen för dessa enheter, med 3-polig konfiguration, levererar avbrottskapacitet upp till 35kA vid 480V; lämplig för omvänd matning. Välj från ett brett utbud av dessa strömbrytare tillgängliga i strömklasser från 300 till 1200A på Raptor Supplies.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?