GENERAL ELECTRIC Gjutna brytare: TQDL-serien


General Electric TQDL-seriens formgjutna kretsbrytare (MCCB) förhindrar elektriska skador på anslutna enheter på grund av överström eller kortslutning. Dessa brytare används inom bil-, tillverknings- och byggindustrin.

Filter
AIC-betyg: 10kAIC @ 120V , Ramtyp: TQDL , Antal polacker: 2 , Spänning: 240V
StilModellAmpsPris (ex moms)
A
TQDL21125
125A20 190 SEK
RFQ
A
TQDL21175
175A10 412 SEK
RFQ
B
TQDL21200
200A22 235 SEK

Gjutna brytare: TQDL-serien

General Electric TQDL-seriebrytare är konstruerade för att skydda känsliga kretsar i distributionssystem från strömöverbelastning eller kortslutning. Dessa enheter har en termomagnetisk utlösningsenhet för att leverera långvariga och momentana strömbegränsande funktioner och ett gjutet fodral för att hålla de strömförande komponenterna, utlösningsanordningarna och andra mekanismer i ett kompakt utrymme. Välj bland ett brett utbud av dessa brytare i TQDL-serien som är tillgängliga med 125, 175 och 200A strömstyrka på Raptor Supplies.

Arbetsmekanism

  • Strömbrytaren använder en bimetallremsa och en elektromagnet för att skydda mot kortslutningar och överströmsförhållanden.
  • När en konstant ström flyter genom ledaren blir bimetallremsan varm och böjs.
  • Under sådana förhållanden släpper den mekaniska spärren inuti strömbrytaren och separerar kontakterna och avbryter strömflödet.
  • Under kortslutningsförhållanden stiger strömmen plötsligt, vilket orsakar elektromagnetisk förskjutning av kolven i solenoiden eller utlösningsspolen.
  • När kolven träffar utlösningsspaken utlöser den spärrmekanismen, vilket gör att kontakterna öppnas och avbryter strömflödet.

Funktioner

  • De har formgjuten höljekonstruktion som ger skydd mot mekaniska skador.
  • Dessa strömbrytare har terminaler på lastsidan för enkel anslutning på paneler.
  • De har termiska magnetiska utlösningsenheter för långvarigt och momentant strömöverbelastningsskydd.
  • Dessa kretsbrytare i General Electric TQDL-serien har en avbrottsklassning på 10kA@120V.
  • De finns i strömstyrkor från 125 till 200A.

Vanliga frågor

Hur identifierar jag att min General Electric gjutna höljesbrytare behöver bytas ut?

Dessa MCCB-enheter måste bytas ut om de snubblar ofta, synliga skador, en brännande lukt eller om de inte kan återställas efter att ha snubblats. Överväg dessutom att byta ut om strömbrytaren är föråldrad eller inte längre uppfyller de senaste elektriska koder och standarder.

Vad är syftet med gjutna fodral?

Gjutna fodral innehåller strömförande komponenter, utlösningsanordningar och mekanismer integrerade i en enhet.

Vilka är orsakerna till att dessa brytare ofta löser ut?

Viktiga orsaker är överbelastning av kretsen, kortslutning, jordfelsstötar, defekt strömbrytare eller ljusbågsfel.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?