Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ALLMÄNT ELEKTRISKt TQDL21200 Plug In Circuit Breaker Tqdl 200 Amp 240vac 2p 10kaic @ 120v | AG8WMU

GENERAL ELECTRIC TQDL21200 Plug In Circuit Breaker Tqdl 200 Amp 240vac 2p 10kaic @ 120v

Finns i lager
Artikel: AG8WMU Modell: TQDL21200
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
22 235 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelAnslut strömbrytaren
AIC-betyg10kAIC @ 120V
Amps200A
RamtypTQDL
Antal poler2
Spänning240V
SpänningstypAC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.25
Fartygets höjd (cm)25.4
Fartygets längd (cm)15.24
Fartygets bredd (cm)15.24

Produktinformation:

General Electric TQDL21200 plug-in strömbrytare är designad för att skydda mot felströmmar i paneler och elcentraler.

Funktioner:

  • Den ger 200A standardström med en maximal avbrottskapacitet på 10kAIC vid 120V.
  • Denna strömbrytare har en termisk-magnetisk utlösningsenhet som ger långvariga och momentana strömbegränsande funktioner.
  • Den är utrustad med terminaler på lastsidan för att ansluta flera sektioner av panelen.

Standarder och godkännanden:

  • UL

Vanliga frågor och svar:

F. Vad är skillnaden mellan MCCB och MCB?

A.

  • MCB skyddar föremål från strömöverbelastningar medan MCCB skyddar utrustning från felströmmar och överdriven temperaturökning.
  • Utlösningskretsen för MCB:er är fast, medan MCCB:er har en rörlig utlösningskrets.
  • MCB:er har jämförelsevis låga avbrottsvärden än MCCB:er.

F. Vilken är den maximala driftstemperaturen för denna General Electric TQDL21200 plug-in strömbrytare?

S. Den kan användas vid temperaturer upp till 75 grader C.

F. Vilka faktorer bör beaktas när man väljer en MCCB?

S. Viktiga faktorer inkluderar ström- och spänningsvärden, ramstorlek och slutlig kortslutningsbrytningskapacitet.

Produktvarianter

ProduktModellAmpsPris
GENERAL ELECTRIC TQDL21125 Strömbrytare, 125 Amp, 240VAC, 2 Polle | AG8WMR TQDL21125125A20 190 kr
RFQ
GENERAL ELECTRIC TQDL21175 Plug In Circuit Breaker Tqdl 175 Amp 240vac 2p 10kaic @ 120v | AG8WMT TQDL21175175A10 412 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GENERAL ELECTRIC TQDL21200 Plug In Circuit Breaker Tqdl 200 Amp 240vac 2p 10kaic @ 120v
22 235 kr /enhet