lager: Boll , Rammaterial: Gjutjärn , Hz: 60 , Isoleringsklass: H , Inverter klassad: Ja , Ledlängd: 8ft. , Max. Omgivningstemperatur: 90 grader C , Motorapplikation: Ugn , Motordesign: 3-fas , Motorkapslingsdesign: Helt sluten Air-Over , Motorns monteringsposition: Horisontell , Fas: 3 , RPM-intervall: 1101-1200 , Servicefaktor: 1.15 , Termiskt skydd: T-stat , Spänning: 460 , Garanti: 2
Arbetsmekanism
- En grundläggande växelströmsmotor består av en trådspole och två fasta magneter som omger en axel.
- När en växelströmsladdning (AC) appliceras på en trådspole omvandlas den till en elektromagnet.
- Elektromagneten producerar ett magnetfält.
- Eftersom magnetfältet ständigt förändras på grund av rotation, producerar det en elektrisk ström inuti rotorn, enligt elektromagnetismens lag.
Funktioner
- Dessa motorer i Blue Chip-serien är helt gjorda av gjutjärn för styvhet och minskad vibration.
- De är helt korrosionsbeständiga tack vare den inre och yttre epoxifärgen.
- Dessa enheter är utrustade med CR200 koronabeständig magnettråd, vilket förbättrar spänningsbeständighet och termiska egenskaper.
- De har normalt stängda termostater i klass H-isoleringssystemet (en per fas).
- De har värmestabiliserade kullager och högtemperaturfett för smidig drift.
- Dessa enheter är lämpliga för växelriktare, tack vare det variabla vridmomentet 20:1 med en servicefaktor på 1.
- Deras förlängda smörjslangar kan eftersmörjas för lång livslängd.
Standarder och godkännanden
Vanliga frågor
Vad är TEAO-motorer?
Ramen eller kapslingen på helt slutna luftöver-motorer (TEAO) är dammtät. De kan installeras i luftströmmen där luftrörelsen som genereras av fläkten kyler motorn.
Vilken är den maximala omgivningstemperaturen som dessa motorer kan hantera?
90 grader Celsius.
Vad är längden på ledningen?
8 fötter.