GENERAL PIPE CLEANERS Super Vee-serien avloppsrengörare


Filter
StilModellKabelstorlekLängdPris (ex moms)
A
100010
--7 234 SEK
A
100130
1 / 4 "25 ft.9 409 SEK
A
100030
1/4 ", 3/8"25 ft.12 252 SEK
A
100050
1/4 ", 3/8"25/35 fot.12 691 SEK
A
100070
1/4 ", 3/8"50/35 fot.13 340 SEK
A
100090
5 / 16 "25 ft.9 660 SEK

Super Vee-serien avloppsrengörare

General Pipe Super-Vee Series avloppsrengörare är lämpliga för att rensa tilltäppningar i små till medelstora rör. Dessa avloppsrengörare används av rörmokare för att ta bort blockeringar i handfat, badkar och tvättavloppsledningar. Dessa enheter har en Slide Action Chuck inbyggd i greppskölden för att snabbt koppla in / släppa kabeln med en enkel bakåt- eller framåtrörelse. Denna funktion tillåter också automatisk justering av olika kabeldiametrar, vilket förhindrar stillestånd och ökar effektiviteten. Super-Vee avloppsrengörare är utrustade med snabbväxlingskabelpatroner som gör det möjligt att byta till en kabel med annan diameter på mindre än en minut, och ett Band-It-stänkskydd för att minimera överflödigt vattenstänk från den snurrande trumman under driften. De har också ett Dyna-Thrust-lagersystem som enkelt bär trumbelastningen, vilket eliminerar risken för slitage på motoraxeln och förlänger verktygets livslängd. Dessa enheter använder Flexicore-kablar (upp till 50 eller 35 fot långa) som består av en stållina lindad runt en kärntråd för att ge överlägsen flexibilitet, hög draghållfasthet och förmågan att navigera i kurvor. Alla avloppsrengörare kommer i en robust väska för förvaring och transport.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?