BALDOR MOTOR Vertikala axelpumpmotorer, trefas, P-bas


Filter
Bastyp: Ingen montering , Duty Rating: KONT , Rammaterial: Strykjärn , Isoleringsklass: F , Fas: 3 , Servicefaktor: 1.15 , Starttyp: Direkt online
StilModellProduktionAmpsNedbrytningsmomentTotal längdEffektfaktorFartSynkron hastighetSpänningPris (ex moms)
A
VLECP3661T
3.000 hk8.6 A @ 208 V 8.2 A @ 230 V 4.1 A @ 460 V-22.18 "771,755 rpm1,800 rpm230 V 460 V.53 132 SEK
A
VLECP3660T
3.000 hk6.8 A @ 230 V 3.4 A @ 460 V-22.18 "923,500 rpm3,600 rpm230 V 460 V.51 974 SEK
A
VLECP3663T
5.000 hk11.4 A @ 230 V 5.7 A @ 460 V40.1 LB-FT22.18 "903,490 rpm3,600 rpm230 V 460 V.57 216 SEK
A
VLECP3665T
5.000 hk14.0 A @ 208 V 13.2 A @ 230 V 6.6 A @ 460 V-22.18 "791,750 rpm1,800 rpm460 V 230 V.53 556 SEK
B
VLECP3769T
7.500 hk17.2 A @ 230 V 8.6 A @ 460 V-22.51 "883,510 rpm3,600 rpm460 V 230 V.67 979 SEK
C
VLECP3770T
7.500 hk19.0 A @ 230 V 9.5 A @ 460 V-22.51 "811,770 rpm1,800 rpm230 V 460 V.62 086 SEK
B
VLECP3771T
10.000 hk24.5 A @ 208 V 22.0 A @ 230 V 11.0 A @ 460 V70.8 LB-FT22.51 "903,500 rpm3,600 rpm230 V 460 V.70 346 SEK
A
VLECP3774T
10.000 hk25.0 A @ 230 V 12.5 A @ 460 V87 LB-FT22.51 "821,760 rpm1,800 rpm230 V 460 V.68 134 SEK
C
VLECP2333T
15.000 hk38.0 A @ 208 V 36.2 A @ 230 V 18.1 A @ 460 V-25.73 "831,765 rpm1,800 rpm460 V 230 V.93 092 SEK
A
VLECP2394T
15.000 hk38.0 A @ 208 V 34.0 A @ 230 V 17.0 A @ 460 V87.8 LB-FT25.73 "913,510 rpm3,600 rpm460 V 230 V.96 101 SEK
A
VLECP4106T
20.000 hk48.0 A @ 208 V 44.0 A @ 230 V 22.0 A @ 460 V121 LB-FT25.73 "923,540 rpm3,600 rpm460 V 230 V.104 383 SEK
A
VLECP2334T
20.000 hk52.0 A @ 208 V 48.0 A @ 230 V 24.0 A @ 460 V-25.73 "831,770 rpm1,800 rpm460 V 230 V.96 484 SEK
A
VLECP4103T
25.000 hk64.0 A @ 208 V 62.0 A @ 230 V 31.0 A @ 460 V-32.44 "811,775 rpm1,800 rpm460 V 230 V.122 662 SEK
A
VLECP4107T
25.000 hk56.0 A @ 230 V 28.0 A @ 460 V-32.44 "903,520 rpm3,600 rpm460 V 230 V.126 818 SEK
A
VLECP4104T
30.000 hk78.0 A @ 208 V 76.0 A @ 230 V 38.0 A @ 460 V-32.44 "801,760 rpm1,800 rpm460 V 230 V.134 955 SEK
A
VLECP4108T
30.000 hk68.0 A @ 230 V 34.0 A @ 460 V135 LB-FT32.44 "903,525 rpm3,600 rpm460 V 230 V.142 089 SEK
A
VLECP4110T
40.000 hk102.0 A @ 208 V 96.0 A @ 230 V 48.0 A @ 460 V386 LB-FT34.72 "821,775 rpm1,800 rpm460 V 230 V.173 261 SEK
A
VLECP4109T
40.000 hk90.0 A @ 230 V 45.0 A @ 460 V236 LB-FT34.72 "903,540 rpm3,600 rpm460 V 230 V.188 160 SEK
A
VPECP4114T
50.000 hk124.0 A @ 208 V 112.0 A @ 230 V 56.0 A @ 460 V-34.71 "893,540 rpm3,600 rpm460 V 230 V.194 901 SEK
A
VPECP4115T
50.000 hk116.0 A @ 230 V 58.0 A @ 460 V-34.71 "851,775 rpm1,800 rpm230 V 460 V.192 109 SEK
A
VPECP4310T
60.000 hk130.2 A @ 230 V 65.1 A @ 460 V-37.25 "913,560 rpm3,600 rpm230 V 460 V.264 142 SEK
A
VPECP4314T
60.000 hk136.0 A @ 230 V 68.0 A @ 460 V-37.25 "871,780 rpm1,800 rpm230 V 460 V.246 824 SEK
A
VPECP4313T
75.000 hk161.0 A @ 230 V 80.7 A @ 460 V-37.25 "923,555 rpm3,600 rpm230 V 460 V.285 078 SEK
A
VPECP4316T
75.000 hk171.0 A @ 230 V 85.9 A @ 460 V-37.25 "861,780 rpm1,800 rpm230 V 460 V.273 829 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?