MAIN FILTER INC. Växlingshydrauliska returledningsfilter, trådnät, 60 mikron, Viton tätning


Filter
Filtrera media: Trådnät , Filterbetyg: 60 , Flöde: Ut-och-in , Flödesriktning: Ut-och-in , Vätsketyp: HH / HL / HM / HV , Packningsmaterial: Viton , mikron: 60 , Min. Drifttemp.: -13 grader F. , Tätningstyp: Viton , Tråd storlek: M16
StilModellTopp ODBotten -IDBotten ODDölj tryckKracktryckfilter~~POS=TRUNCHöjdTopp -IDPris (ex moms)
A
MF0612736
1.63 "-1.63 "435435 PSI18 kvm Tum2.48 "-448 SEK
RFQ
A
MF0591420
1.63 "-1.63 "435435 PSI18 kvm Tum2.48 "-448 SEK
RFQ
A
MF0168686
1.63 "-1.63 "-435 PSI18 kvm Tum2.48 "-448 SEK
RFQ
A
MF0037975
1.63 "-1.63 "-435 PSI18 kvm Tum2.48 "-448 SEK
RFQ
B
MF0881180
1.791 "-1.791 "-145 PSI36 kvm Tum3.14 "0.807 "446 SEK
RFQ
B
MF0347355
1.791 "-1.791 "-145 PSI36 kvm Tum3.14 "0.807 "446 SEK
RFQ
B
MF0609840
1.791 "-1.791 "-145 PSI36 kvm Tum3.14 "0.807 "446 SEK
RFQ
B
MF0028228
1.791 "-1.791 "145145 PSI36 kvm Tum3.14 "0.807 "446 SEK
RFQ
C
MF0357762
1.791 "-1.791 "145145 PSI86 kvm Tum7.83 "0.807 "504 SEK
RFQ
B
MF0507942
1.791 "-1.791 "145145 PSI36 kvm Tum3.14 "0.807 "446 SEK
RFQ
B
MF0834105
1.791 "-1.791 "145145 PSI36 kvm Tum3.14 "0.807 "446 SEK
RFQ
C
MF0507954
1.791 "-1.791 "145145 PSI86 kvm Tum7.83 "0.807 "504 SEK
RFQ
D
MF0008381
2.047 "-2.047 "145145 PSI36 kvm Tum2.83 "0.965 "250 SEK
RFQ
D
MF0493674
2.047 "-2.047 "145145 PSI36 kvm Tum2.83 "0.965 "250 SEK
RFQ
D
MF0833107
2.047 "-2.047 "145145 PSI36 kvm Tum2.83 "0.965 "250 SEK
RFQ
D
MF0508094
2.047 "-2.047 "-145 PSI36 kvm Tum2.83 "0.965 "250 SEK
RFQ
D
MF0587022
2.047 "-2.047 "145145 PSI36 kvm Tum2.83 "0.965 "250 SEK
RFQ
D
MF0834209
2.047 "-2.047 "145145 PSI36 kvm Tum2.83 "0.965 "250 SEK
RFQ
D
MF0197142
2.047 "-2.047 "145145 PSI36 kvm Tum2.83 "0.965 "250 SEK
RFQ
D
MF0165282
2.047 "-2.047 "145145 PSI36 kvm Tum2.83 "0.965 "250 SEK
RFQ
D
MF0877803
2.047 "-2.047 "145145 PSI36 kvm Tum2.83 "0.965 "250 SEK
RFQ
D
MF0586124
2.047 "-2.047 "145145 PSI36 kvm Tum2.83 "0.965 "250 SEK
RFQ
D
MF0878853
2.047 "-2.047 "145145 PSI36 kvm Tum2.83 "0.965 "250 SEK
RFQ
D
MF0257996
2.047 "-2.047 "-145 PSI36 kvm Tum2.83 "0.965 "250 SEK
RFQ
D
MF0586123
2.047 "-2.047 "-145 PSI36 kvm Tum2.83 "0.965 "250 SEK
RFQ
D
MF0506628
2.047 "-2.047 "-145 PSI36 kvm Tum2.83 "0.965 "250 SEK
RFQ
E
MF0506370
2.05 "0.96 "2.05 "-145 PSI-2.72mm1.08 "401 SEK
RFQ
E
MF0193248
2.05 "0.96 "2.05 "-145 PSI-2.72mm1.08 "401 SEK
RFQ
F
MF0508235
2.05 "0.96 "2.05 "-145 PSI36 kvm Tum2.72mm1.16 "397 SEK
RFQ
E
MF0834509
2.05 "0.96 "2.05 "145145 PSI-2.72 "1.08 "401 SEK
RFQ
E
MF0586268
2.05 "0.96 "2.05 "145145 PSI-2.72 "1.08 "401 SEK
RFQ
E
MF0197094
2.05 "0.96 "2.05 "-145 PSI-2.72mm1.08 "401 SEK
RFQ
E
MF0572455
2.05 "0.96 "2.05 "-145 PSI-2.72mm1.08 "401 SEK
RFQ
E
MF0008258
2.05 "0.96 "2.05 "-145 PSI-2.72mm1.08 "401 SEK
RFQ
E
MF0165219
2.05 "0.96 "2.05 "-145 PSI-2.72mm1.08 "401 SEK
RFQ
E
MF0586267
2.05 "0.96 "2.05 "145145 PSI-2.72 "1.08 "401 SEK
RFQ
G
MF0834523
2.76 "1.38 "2.76 "145145 PSI75 kvm Tum3.35 "1.38 "408 SEK
RFQ
G
MF0506147
2.76 "1.38 "2.76 "145145 PSI75 kvm Tum3.35 "1.38 "408 SEK
RFQ
G
MF0506376
2.76 "1.38 "2.76 "145145 PSI75 kvm Tum3.35 "1.38 "408 SEK
RFQ
G
MF0193257
2.76 "1.38 "2.76 "145145 PSI75 kvm Tum3.35 "1.38 "408 SEK
RFQ
G
MF0193220
2.76 "1.38 "2.76 "-145 PSI75 kvm Tum3.35 "1.38 "408 SEK
RFQ
G
MF0165221
2.76 "1.38 "2.76 "145145 PSI75 kvm Tum3.35 "1.38 "408 SEK
RFQ
G
MF0586277
2.76 "1.38 "2.76 "-145 PSI75 kvm Tum3.35 "1.38 "408 SEK
RFQ
G
MF0197095
2.76 "1.38 "2.76 "145145 PSI75 kvm Tum3.35 "1.38 "408 SEK
RFQ
G
MF0508241
2.76 "1.38 "2.76 "-145 PSI75 kvm Tum3.35 "1.38 "408 SEK
RFQ
G
MF0008179
2.76 "1.38 "2.76 "-145 PSI75 kvm Tum3.35 "1.38 "408 SEK
RFQ
G
MF0572474
2.76 "1.38 "2.76 "145145 PSI75 kvm Tum3.35 "1.38 "408 SEK
RFQ
G
MF0586278
2.76 "1.38 "2.76 "-145 PSI75 kvm Tum3.35 "1.38 "408 SEK
RFQ
H
MF0614945
2.756 "1.378 "2.756 "-145 PSI-5.11 "1.378 "427 SEK
RFQ
I
MF0586168
2.756 "-2.756 "145145 PSI147 kvm Tum8.32 "1.595 "440 SEK
RFQ
J
MF0587024
2.756 "-2.756 "-145 PSI90 kvm Tum3.34 "1.161 "289 SEK
RFQ
K
MF0085272
2.756 "-2.756 "145145 PSI148 kvm Tum5.11 "1.161 "320 SEK
RFQ
J
MF0614963
2.756 "-2.756 "-145 PSI90 kvm Tum3.34 "1.161 "289 SEK
RFQ
K
MF0586155
2.756 "-2.756 "-145 PSI148 kvm Tum5.11 "1.161 "320 SEK
RFQ
J
MF0165298
2.756 "-2.756 "-145 PSI90 kvm Tum3.34 "1.161 "289 SEK
RFQ
I
MF0897799
2.756 "-2.756 "---8.321.595 "440 SEK
RFQ
J
MF0617627
2.756 "-2.756 "-145 PSI90 kvm Tum3.34 "1.161 "289 SEK
RFQ
J
MF0586141
2.756 "-2.756 "145145 PSI90 kvm Tum3.34 "1.161 "289 SEK
RFQ
J
MF0834369
2.756 "-2.756 "-145 PSI90 kvm Tum3.34 "1.161 "289 SEK
RFQ
I
MF0834531
2.756 "-2.756 "-145 PSI147 kvm Tum8.321.595 "440 SEK
RFQ
J
MF0103725
2.756 "-2.756 "-145 PSI90 kvm Tum3.34 "1.161 "289 SEK
RFQ

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?