GERBER GEAR Multiverktyg


Filter
StilModellMantelmaterialBladetypStängd längdHantera färgLängd öppenLåsaMaterialAntal funktionerPris (ex moms)
A
30-000399
----7.5 "Ja-156 911 SEK
B
47563
-Sågtandad5.125 "Natural6.5 "JaRostfritt stål141 497 SEK
C
47530
Ballistisk tygSågtandad5.125 "Natural6.5 "JaRostfritt stål141 196 SEK
D
45500
Ballistisk tygSågtandad4.5 "Natural6.75 "JaRostfritt stål121 104 SEK
E
47550
Ballistisk tygSågtandad5"Svart6.625 "JaRostfritt stål141 404 SEK
F
48239
Ballistic Nylon-4.25 "Champagne6.5 "NejRostfritt stål, aluminium med gummiinsatshandtag111 615 SEK
G
31-000021
Ingår ejFin kant och räfflad2.375 "Svart4"NejRostfritt stål10348 SEK
H
22-41471
NylonFin kant och räfflad4"Titanium Grå6.5 "JaRostfritt stål14814 SEK
I
22-41545
NylonHalv fin kant5"Svart6.625 "JaRostfritt stål151 748 SEK
J
30-000952
Nylon-5 1 / 16 "Natural9.25 "JaRostfritt stål121 433 SEK
K
22-41470
NylonDelvis räfflad4 59 / 64 "Bead Blast6.625 "JaRostfritt stål151 819 SEK
L
07500
NylonFin kant och räfflad4.875 "Natural6.375 "JaRostfritt stål151 367 SEK
M
07400
NylonFin kant5"Svart6.5 "JaRostfritt stål122 863 SEK

Multiverktyg

Gerber multiverktyg är verktyg av högsta kvalitet som är utformade för att tillgodose de dagliga kraven hos en hantverkare. Varumärkets multiverktygskatalog består av enhandsöppningsverktyg, traditionella fjärilsöppningsverktyg och fickverktyg. Verktygsverktyg från Gerber inkluderar tänger, pressare, trådknivar, sågar, saxar, burköppnare, linjaler och knivar i en enda lättförpackning. För skärning av rep, tunga tyger och lövverk har verktygets knivblad taggade / halvtandade kanter som inte kräver frekvent slipning. Verktygets standard / trubbiga näsa / nåltång har en fjäderbelastad självöppningsåtgärd för att minska handutmattning. Dessa multiverktyg är inrymda i ett skyddande ballistiskt nylon / nylon / MOLLE / polyesterhölje, och utvalda modeller är också utrustade med ett patenterat Saf.T.Plus-låssystem för att förhindra oavsiktlig öppning av komponenterna. Välj från ett brett utbud av Gerber-multiverktyg baserat på antal komponenter, höljesmaterial och handtagsfärg på Raptor Supplies

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?