GEORG FISCHER Blindfläns, CPVC, Schema 80, Grå


Filter
Kroppsmaterial: CPVC , Färg: Grå , Kopplingstyp: Socket , grön certifiering eller annat erkännande: RoHS , Schema: 80
StilModellArtikelMax. TryckMax. Temp.Antal hålUtanför Dia.RörstorlekPris (ex moms)
A
9853-025
Blindfläns150 psi @ 73 grader F.210 grader F47"2.5 "804 SEK
A
9853-020
Blindfläns150 psi @ 73 grader F.210 grader F46"2"473 SEK
B
9853-040
Blindfläns150 psi @ 73 grader F.210 grader F89"4"1 158 SEK
C
9853-060
Blindfläns150 psi176 grader F811 "6"2 584 SEK
B
9853-015
Blindfläns150 psi @ 73 grader F.210 grader F45"1.5 "539 SEK
A
9853-030
Blindfläns150 psi @ 73 grader F.210 grader F47.5 "3"883 SEK
B
9853-010
Blindfläns150 psi @ 73 grader F.210 grader F44.25 "1"344 SEK
D
9851-060
Fläns150 psi176 grader F811 "6"1 927 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?