Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GF RÖRINGSSYSTEM 9853-040 Blindfläns Cpvc 80 4 tums uttag | AB3UZW 1VGU3

GEORG FISCHER 9853-040 Blindfläns Cpvc 80 4 tums uttag

Finns i lager
Artikel: AB3UZW Modell: 9853-040Korsreferens: 1VGU3
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
1 174 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBlindfläns
Body MaterialCPVC
FärgGrå
AnslutningstypSocket
Max. Tryck150 psi @ 73 grader F.
Max. Temp.210 grader F
Antal hål8
Utanför Dia.9"
Rörstorlek4"
tidtabell80

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.7325
Fartygets höjd (cm)3.05
Fartygets längd (cm)22.86
Fartygets bredd (cm)22.86
HS-kod3917400090
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellArtikelMax. TryckMax. Temp.Antal hålUtanför Dia.RörstorlekPris
GF RÖRNINGSSYSTEM 9853-020 Blindfläns Cpvc 80 2 Inch Slip Socket | AB3UZR 1VGT8 9853-020Blindfläns150 psi @ 73 grader F.210 grader F46"2"454SEK
GF RÖRINGSSYSTEM 9853-030 Blindfläns Cpvc 80 3 tums halkuttag | AB3UZU 1VGU1 9853-030Blindfläns150 psi @ 73 grader F.210 grader F47.5 "3"864SEK
GF PIPING SYSTEMS 9853-010 Blindfläns Cpvc 80 1 tums glidhylsa | AC3AAW 2PLY1 9853-010Blindfläns150 psi @ 73 grader F.210 grader F44.25 "1"320SEK
GF PIPING SYSTEMS 9853-015 Blind Flange Cpvc 1-1 / 2 Inch Slip Socket | AC3AAX 2PLY3 9853-015Blindfläns150 psi @ 73 grader F.210 grader F45"1.5 "415SEK
GF PIPING SYSTEMS 9853-025 Blind Flange Cpvc 2-1 / 2 Inch Slip Socket | AC3AAY 2PLY4 9853-025Blindfläns150 psi @ 73 grader F.210 grader F47"2.5 "671SEK
GF RÖRINGSSYSTEM 9851-060 Blindfläns Cpvc 80 6 tum 150 psi | AF7RDF 22JZ66 9851-060Fläns150 psi176 grader F811 "6"1 949 kr
GF RÖRINGSSYSTEM 9853-060 Blindfläns Cpvc 80 6 tum 150 psi | AF7RDJ 22JZ69 9853-060Blindfläns150 psi176 grader F811 "6"1 930 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GEORG FISCHER 9853-040 Blindfläns Cpvc 80 4 tums uttag
1 174 kr /enhet