Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GF RÖRNINGSSYSTEM 9853-020 Blindfläns Cpvc 80 2 Inch Slip Socket | AB3UZR 1VGT8

GEORG FISCHER 9853-020 Blindfläns Cpvc 80 2 tums halkuttag

Finns i lager
Artikel: AB3UZR Modell: 9853-020Korsreferens: 1VGT8
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
473SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBlindfläns
Body MaterialCPVC
FärgGrå
AnslutningstypSocket
Max. Tryck150 psi @ 73 grader F.
Max. Temp.210 grader F
Antal hål4
Utanför Dia.6"
Rörstorlek2"
tidtabell80

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.531
Fartygets höjd (cm)2.29
Fartygets längd (cm)15.24
Fartygets bredd (cm)15.24
HS-kod3917400090
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellArtikelMax. TryckMax. Temp.Antal hålUtanför Dia.RörstorlekPris
GF RÖRINGSSYSTEM 9853-030 Blindfläns Cpvc 80 3 tums halkuttag | AB3UZU 1VGU1 9853-030Blindfläns150 psi @ 73 grader F.210 grader F47.5 "3"883SEK
GF RÖRINGSSYSTEM 9853-040 Blindfläns Cpvc 80 4 tums uttag | AB3UZW 1VGU3 9853-040Blindfläns150 psi @ 73 grader F.210 grader F89"4"1 158 kr
GF PIPING SYSTEMS 9853-010 Blindfläns Cpvc 80 1 tums glidhylsa | AC3AAW 2PLY1 9853-010Blindfläns150 psi @ 73 grader F.210 grader F44.25 "1"344SEK
GF PIPING SYSTEMS 9853-015 Blind Flange Cpvc 1-1 / 2 Inch Slip Socket | AC3AAX 2PLY3 9853-015Blindfläns150 psi @ 73 grader F.210 grader F45"1.5 "539SEK
GF PIPING SYSTEMS 9853-025 Blind Flange Cpvc 2-1 / 2 Inch Slip Socket | AC3AAY 2PLY4 9853-025Blindfläns150 psi @ 73 grader F.210 grader F47"2.5 "804SEK
GF RÖRINGSSYSTEM 9851-060 Blindfläns Cpvc 80 6 tum 150 psi | AF7RDF 22JZ66 9851-060Fläns150 psi176 grader F811 "6"1 927 kr
GF RÖRINGSSYSTEM 9853-060 Blindfläns Cpvc 80 6 tum 150 psi | AF7RDJ 22JZ69 9853-060Blindfläns150 psi176 grader F811 "6"2 584 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GEORG FISCHER 9853-020 Blindfläns Cpvc 80 2 tums halkuttag
473SEK /enhet