GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 1/4 "500 psi kopplad montering universal luftslang


Filter
Färg: Gul , Kopplingsmaterial: Stål , Omslagsmaterial: Buna-N vinyl , Passande storlek: 1 / 4 " , Innerdia.: 1 / 4 " , Max. Tryck: 500 psi , Utanför Dia.: 0.625 " , Förstärkning: Fibergarn , Säkerhetsfaktor: 4:1 , Temp. Räckvidd: -20 till 190 grader F , Rörmaterial: Patenterad oljebeständig Chemigum syntetiskt gummi
StilModellLängdPris (ex moms)
A
3JT55
25ft.2 343 SEK
B
3JT56
50ft.3 471 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?