GOULDS WATER TECHNOLOGY Centrifugalpump, kontinuerlig


Filter
Lager typ: Boll , Kullager: Boll / boll , Plikt: Kontinuerlig , Hz: 60 , Impellertyp: Stängt , Inlopp: 1-1 / 4 " , Inloppstryck: 50 psi , Max. Dia. Fasta ämnen: 1 / 16 " , Max. Specifik gravitation: 1 , Motorvarvtal: 3500 , Utlopp: 1" , Förseglingsapplikation: Vatten , Servicefaktor: 1.15 , Typ: Straight Center urladdning
StilModellGPM för vatten @ 50 ft. av HeadAmpsBästa effektivitet GPM @ HeadGPM för vatten @ 60 ft. av HeadGPM för vatten @ 70 ft. av HeadGPM för vatten @ 80 ft. av HeadHöjdHusets materialPris (ex moms)
A
1MS1E4C4
-15.2/7.632 @ 84 ft-41.5358.63 "ANSI 316L rostfritt stål19 049 SEK
A
1MS1H4A4
-13.840 @ 144 ft---8.63 "ANSI 316L rostfritt stål34 690 SEK
B
1ST1E4C4
-13.6 / 6.833 @ 82 ft-42358.625 "316 SS23 812 SEK
B
1ST1F4B4
-18.4 / 9.235 @ 100 ft--468.625 "316 SS27 332 SEK
B
1ST1G4A4
-20.8 / 10.437 @ 120 ft---8.625 "316 SS30 222 SEK
A
1MS1F4B4
-14.4/8.735 @ 100 ft--46.58.63 "ANSI 316L rostfritt stål21 897 SEK
C
1MC1G4A0
-10.040 @ 110 ft-605610.75 "Gjutjärn20 568 SEK
C
1MC1C4E0
309.4/4.729 @ 52 ft20--10.75 "Gjutjärn14 324 SEK
C
1MC1C5E0
302.7-2.6/1.329 @ 52 ft20--10.75 "Gjutjärn14 663 SEK
C
1MC1C1E0
3010.2/5.129 @ 52 ft20--10.75 "Gjutjärn11 979 SEK
A
1MS1C4E4
319.4/4.729 @ 44 ft2413-8.63 "ANSI 316L rostfritt stål16 932 SEK
A
1MS1C5E4
312.7-2.6/1.329 @ 44 ft2413-8.63 "ANSI 316L rostfritt stål17 605 SEK
B
1ST1C4E4
329.2 / 4.627 @ 48 ft2510248.625 "316 SS22 288 SEK
B
1ST1C5E4
322.4-2.4 / 1.227 @ 48 ft2510-8.625 "316 SS21 940 SEK
C
1MC1D4D0
3812.2/6.128 @ 55 ft3225128.63 "Gjutjärn15 338 SEK
C
1MC1D5D0
382.7-2.6/1.329 @ 52 ft3225128.63 "Gjutjärn14 857 SEK
A
1MS1D5D4
422.7-2.6/1.330 @ 70 ft362921.58.63 "ANSI 316L rostfritt stål18 779 SEK
A
1MS1D4D4
4212.2/6.130 @ 70 ft362921.58.63 "ANSI 316L rostfritt stål19 231 SEK
B
1ST1D4D4
4511.4 / 5.730 @ 60 ft3630248.625 "316 SS23 810 SEK
B
1ST1D5D4
453.4-3.2 / 1.630 @ 60 ft3630248.625 "316 SS23 473 SEK
C
1MC1E4C0
4815.2/7.633 @ 77 ft43374010.75 "Gjutjärn15 557 SEK
C
1MC1F4B0
6014.4/8.737 @ 95 ft56514610.75 "Gjutjärn17 027 SEK

Centrifugalpump, kontinuerlig

Goulds kontinuerliga centrifugalpumpar har en helt sluten, fläktkyld motor och används ofta i kontinuerlig vattencirkulation, booster service, spray system och vätskeöverföringsapplikationer. Dessa pumpar finns i effektvärden från 1 till 3 hk med alternativ i gjutjärn och 316 rostfria stålhöljen. De UL-listade och CE-certifierade Goulds nära kopplade centrifugalpumparna använder kiselkarbid eller Viton-elastomer som en mekanisk tätning för att ge smörjning i olika pumpdelar.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?