GOULDS VATTENTEKNIK 1ST1E4C4 Pump Rak mittutmatning 1 hk | AE9YVR 6NZL8

GOULDS WATER TECHNOLOGY 1ST1E4C4 Pump Rak mittutmatning 1 hk

Finns i lager
Artikel: AE9YVR Modell: 1ST1E4C4Korsreferens: 6NZL8

Få det Maj 17, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

23 812 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelCentrifugalpump
Amps13.6 / 6.8
Bearing TypeBoll
LagerBoll / boll
Bästa effektivitet GPM @ Head33 @ 82 ft
AvtappningspluggJa
DutyKontinuerlig
Ram56J
GPM för vatten @ 100 ft. av Head19
GPM för vatten @ 110 ft. av Head5
GPM för vatten @ 70 ft. av Head42
GPM för vatten @ 80 ft. av Head35
GPM för vatten @ 90 ft. av Head27
Höjd8.625 "
Husets material316 SS
HP1
Hz60
Pumphjulsmaterial316 SS
PumphjulstypStängt
Inlopp1-1 / 4 "
Längd17.375 "
Max. Flytande viskositet1.0
Max. Huvud115 ft.
Max. Flytande temp.212 F
Max. Tryck125 psi
Max. Specifik gravitation1
MotorhöljeTEFC
Motorvarvtal3500
NEMA / IEC-ram56J
Classic Outlet1"
Fas1
Portrotation9
Skruvmaterial318 SS
TätningsapplikationVatten
TätningsmaterialKiselkarbid, Viton och rostfritt stål
TätningstypTyp 21 Mekanisk
AxelmaterialAISI 316 SS
Axelstorlek5/8 tum
TypStraight Center urladdning
Spänning115/230
Volut material316 SS
Vättade materialANSI 316L SS
Bredd8.12 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 21.663
Fartygets höjd (cm)40.89
Fartygets längd (cm)56.64
Fartygets bredd (cm)36.32
HS-kod8413702005
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellGPM för vatten @ 50 ft. av HeadAmpsBästa effektivitet GPM @ HeadGPM för vatten @ 60 ft. av HeadGPM för vatten @ 70 ft. av HeadGPM för vatten @ 80 ft. av HeadHöjdHusets materialPris
GOULDS VATTENTEKNIK 1MC1G4A0 Pump 2hk 1ph 115 / 230v 1 1/4 x 1 Tefc | AC8LRJ 3CCT3 1MC1G4A0-10.040 @ 110 ft-605610.75 "Gjutjärn20 568 kr
GOULDS VATTENTEKNIK 1MS1C5E4 Pumpcentrifugal 1 / 2hk | AD9QEK 4UB54 1MS1C5E4312.7-2.6/1.329 @ 44 ft2413-8.63 "ANSI 316L rostfritt stål17 605 kr
GOULDS VATTENTEKNIK 1MS1C4E4 Pump Centrifugal 1 / 2hk | AD9QEM 4UB56 1MS1C4E4319.4/4.729 @ 44 ft2413-8.63 "ANSI 316L rostfritt stål16 932 kr
GOULDS VATTENTEKNIK 1MS1D5D4 Pump Centrifugal 3 / 4hk | AD9QEP 4UB58 1MS1D5D4422.7-2.6/1.330 @ 70 ft362921.58.63 "ANSI 316L rostfritt stål18 779 kr
GOULDS WATER TECHNOLOGY 1MS1D4D4 Centrifugalpump, 3/4 hk, 12.2/6.1 A | AD9QER 4UB60 1MS1D4D44212.2/6.130 @ 70 ft362921.58.63 "ANSI 316L rostfritt stål19 231 kr
GOULDS VATTENTEKNIK 1MS1E4C4 Pumpcentrifugal 1 hk | AD9QEV 4UB64 1MS1E4C4-15.2/7.632 @ 84 ft-41.5358.63 "ANSI 316L rostfritt stål19 049 kr
GOULDS WATER TECHNOLOGY 1MS1F4B4 Pump Centrifugal 1.5hk | AD9QEZ 4UB68 1MS1F4B4-14.4/8.735 @ 100 ft--46.58.63 "ANSI 316L rostfritt stål21 897 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GOULDS WATER TECHNOLOGY 1ST1E4C4 Pump Rak mittutmatning 1 hk
23 812 kr /enhet