GOULDS WATER TECHNOLOGY 1MS1F4B4 Pump Centrifugal 1.5hk | AD9QEZ 4UB68

GOULDS WATER TECHNOLOGY 1MS1F4B4 Pumpcentrifugal 1.5 hk

Finns i lager
Artikel: AD9QEZ Modell: 1MS1F4B4Korsreferens: 4UB68

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

21 897 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelCentrifugalpump
Amps14.4/8.7
Bästa effektivitet GPM @ Head35 @ 100 ft
Bästa effektivitetsområde GPM @ Head21-46 GPM @ 119-80 Ft
Avtappningsplugg3 / 8 "
DutyKontinuerlig
GPM för vatten @ 100 ft. av Head35
GPM för vatten @ 110 ft. av Head28.5
GPM för vatten @ 120 ft. av Head19
GPM för vatten @ 130 ft. av Head6.5
GPM för vatten @ 80 ft. av Head46.5
GPM för vatten @ 90 ft. av Head41.5
Höjd8.63 "
Husets materialANSI 316L rostfritt stål
HP1.5
Hz60
Pumphjulsmaterial316 Stainless Steel
PumphjulstypStängt
Inlopp1-1 / 4 "
Inloppstryck50 psi
Längd17.21 "
Max. Dia. Torrsubstanser1 / 16 "
Max. Flytande viskositet40 XNUMX SSU
Max. Huvud136 Ft.
Max. Flytande temp.250 F
Max. Tryck75 psi
Max. Specifik gravitation1
MotorhöljeTEFC
Motorvarvtal3500
NEMA / IEC-ram48
Classic Outlet1"
Fas1
PortrotationTOPP
Skruvmaterial316L
TätningsapplikationVatten
TätningsmaterialTillval, kolfiber / silikon-hårdmetall, Viton-elastomer och SS-delar
TätningstypTyp 6
Servicefaktor1.15
Axelmaterial300 Stainless Steel
Axelstorlek5/8 tum
TypStraight Center urladdning
Spänning115 / 208-230
Volut materialANSI 316L rostfritt stål
Vättade materialANSI 316L SS, kol, kiselkarbid, viton
Bredd8.5 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 22.0725
Fartygets höjd (cm)28.19
Fartygets längd (cm)52.32
Fartygets bredd (cm)30.73
HS-kod8413702005
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellGPM för vatten @ 50 ft. av HeadAmpsBästa effektivitet GPM @ HeadGPM för vatten @ 60 ft. av HeadGPM för vatten @ 70 ft. av HeadGPM för vatten @ 80 ft. av HeadHöjdHusets materialPris
GOULDS VATTENTEKNIK 1MC1G4A0 Pump 2hk 1ph 115 / 230v 1 1/4 x 1 Tefc | AC8LRJ 3CCT3 1MC1G4A0-10.040 @ 110 ft-605610.75 "Gjutjärn20 568 kr
GOULDS VATTENTEKNIK 1MS1C5E4 Pumpcentrifugal 1 / 2hk | AD9QEK 4UB54 1MS1C5E4312.7-2.6/1.329 @ 44 ft2413-8.63 "ANSI 316L rostfritt stål17 605 kr
GOULDS VATTENTEKNIK 1MS1C4E4 Pump Centrifugal 1 / 2hk | AD9QEM 4UB56 1MS1C4E4319.4/4.729 @ 44 ft2413-8.63 "ANSI 316L rostfritt stål16 932 kr
GOULDS VATTENTEKNIK 1MS1D5D4 Pump Centrifugal 3 / 4hk | AD9QEP 4UB58 1MS1D5D4422.7-2.6/1.330 @ 70 ft362921.58.63 "ANSI 316L rostfritt stål18 779 kr
GOULDS WATER TECHNOLOGY 1MS1D4D4 Centrifugalpump, 3/4 hk, 12.2/6.1 A | AD9QER 4UB60 1MS1D4D44212.2/6.130 @ 70 ft362921.58.63 "ANSI 316L rostfritt stål19 231 kr
GOULDS VATTENTEKNIK 1MS1E4C4 Pumpcentrifugal 1 hk | AD9QEV 4UB64 1MS1E4C4-15.2/7.632 @ 84 ft-41.5358.63 "ANSI 316L rostfritt stål19 049 kr
GOULDS VATTENTEKNIK 1MS1H4A4 Pumpcentrifugal 3 hk | AD9QFA 4UB72 1MS1H4A4-13.840 @ 144 ft---8.63 "ANSI 316L rostfritt stål34 690 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GOULDS WATER TECHNOLOGY 1MS1F4B4 Pumpcentrifugal 1.5 hk
21 897 kr /enhet