TM-serien, turbintyp vattenmätare
Vattenmätare i GPI TM-serien mäter volymen vatten som passerar genom rör för bevattning, avloppsvatten och vattenförsörjning. Dessa vattenmätare är också lämpliga för att mäta vatten som passerar genom OEM-vattenbehandlingsutrustning och har en lätt men ändå hållbar PVC-konstruktion för enkel anslutning till vattenledningar. Utvalda vattenmätare i GPI TM-serien har en integrerad display med sju segment för övervakning och visning av olika parametrar inklusive flödeshastighet och batch- och kumulativa totaler. Dessa vattenmätare kan visa vattenflödet i liter, gallon och kubikfot. Dessa vattenmätare i GPI TM-serien har ett inbyggt litiumbatteri som erbjuder upp till 5 års problemfri användning i industriella miljöer. Dessa vattenmätare har dessutom NPT / tappliknande kopplingar för att säkerställa enkel installation beroende på applikationskraven. GPI TM Series vattenmätare finns tillgängliga med display och utan displayalternativ på Raptor Supplies.
du använder
Vattenmätare i GPI TM-serien mäter flödet eller volymen av vatten som passerar från rör för tungt flöde. De är idealiska för applikationer som vattenanvändning i anläggningar, bevattning, kemiska matningssystem, blandning, batchning, kyltorn, övervakning av rent vatten, rening av avloppsvatten och mer. Dessa vattenmätare är även lämpliga för att mäta vattenflödet i vattenbaserade kylsystem.
Vanliga frågor
Hur exakta är GPI TM-seriens vattenmätare?
GPI TM-seriens vattenmätare har en inbyggd processor/dator som behandlar de elektriska impulserna för att beräkna vattenflödet. Denna teknik gör dessa vattenmätare mycket exakta för olika industriella applikationer som kräver snäva toleranser och minimala mätfel.
Erbjuder märket andra typer av pumpar?
Ja, märket erbjuder också olika bränsleöverföringspumpar som är lämpliga för överföring av flyktiga vätskor i olja och gas, fordon och tillverkningsapplikationer.
Hur återställer man den ackumulerade summan på GPI TM-seriens mätare?
Användaren bör först ta bort LCD-datormodulen genom att skruva loss de fyra skruvarna som håller modulen på plats. Ta också ur batteriet på baksidan av datorn. Användaren ska trycka och hålla in displayknappen och sätta i batteriet igen. Denna åtgärd återställer den ackumulerade summan till 0.00 avläsning. Slutligen bör användaren skruva tillbaka LCD-datormodulen på plats.
Hur ställer man in datorskärmen på flödesmätare från GPM till LPM-enhet?
Användaren ska trycka och hålla ned kalibreringsknappen. Medan du håller ned kalibreringsmätaren ska användaren trycka på displayknappen. Det ändrar måttenheten som reflekteras i det övre vänstra hörnet av skärmen. Flödesmätare i GPI TM-serien har också en extra måttenhet (Cubic Feet).
Är aluminiummätare idealiska för vattenmätning?
Nej, det är inte lämpligt att använda aluminiummätare för vattenmätning då de är utsatta för korrosion. Istället bör flödesmätare i GPI TM-serien användas för vattenmätningsapplikationer eftersom de har PVC-konstruktion.
Hur länge håller litiumbatterierna i dessa flödesmätare?
Litiumbatterierna som används för att driva processorn/datorn håller i cirka 9000 timmar.
Är GPI-turbinmätare idealiska för att mäta olja?
Ja, dessa flödesmätare kan mäta olja om viskositetsvärdet är under 100CP. Oljan som används måste vara kompatibel med flödesmätarens inre komponenter och dess viskositet bör inte fluktuera. Det rekommenderas dock inte att mäta olja om oljetemperaturen förändras och orsakar viskositetsfluktuationer. Dessa flödesmätare bör fältkalibreras för varje förändring av viskositeten för att leverera exakta resultat. Felaktiga avläsningar kan förekomma om dessa krav inte uppfylls.