SOLA/HEVI-DUTY DC-strömförsörjning


Filter
Case Material: Gjuten plast , Djup: 3.58 " , Höjd: 2.95 " , Inspänning: 85 till 264 VAC , IP-betyg: 20 , Montering: DIN-skena , NEMA-betyg: 1 , Drifttemp. Räckvidd: -10 grader till 60 grader C. , Effektvärde: 100W , Stil: Byta , Bredd: 1.77 "
StilModellHzUtspänningPris (ex moms)
A
SDP2-12-100T
43 till 6710 till 12 VDC2 651 SEK
B
SDP5-5-100T
47 till 635 till 6 VDC2 485 SEK
A
SDP1-48-100T
47 till 6348 till 56 VDC2 534 SEK
A
SDP3-15-100T
47 till 6312 till 15 VDC2 880 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?