GPIMETARE TM15NP9GMC Flödesmätare, turbin, 10 till 100 gpm flödesområde, 1 1/2 FNPT | CH6HFE 61JC61 / TM150-N-LP

GPI TM15NP9GMC flödesmätare, turbin, 10 till 100 gpm flödesområde, 1 1/2 FNPT

Artikel: CH6HFE Modell: TM15NP9GMCKorsref.: 61JC61 / TM150-N-LP
16 915 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTurbinflödesmätare
Noggrannhet+ / - 3%
Anslutningsstorlek1.5 "
AnslutningstypFNPT
Visa enhetercu. ft., gal., Liter
FlödesmaterialVatten
Flödesområde38 till 380 lpm
Flödesområde @ GPH600 Till 6000
Flödesintervall (GPM)10 Till 100
Vätsketemp. Räckvidd32 till 140 grader F
För rörstorlek1 1 / 2 "
Höjd3 51 / 64 "
Husets materialPVC
Längd7 39 / 64 "
Max. Tryck225 psi
O Ringmaterial316 SS
Utgång TypLokal dator med bildskärm och modul, mätare monterad
RotormaterialPVDF
TypTurbine
Bredd2 19 / 64 "

Produktinformation:

    • 61JC61

Produktvarianter

ProduktModellFlödesområdeAnslutningstypAnslutningsstorlekMax. TryckVätsketemp. RäckviddPris
GPIMETERS TM050-LP vattenmätare, turbin, 1 till 10 gpm flödesområde, 1/2 tums tappände | CD8RVJ TM050-LP1 till 10 gpmTapp1 / 2 "225 psi32 till 140 grader F7 567 kr
RFQ
GPIMETERS TM075-LP vattenmätare, turbin, 2 till 20 gpm flödesområde, 3/4 tums tappände | CD8RVN TM075-LP2 till 20 gpmTapp3 / 4 "225 psi32 till 140 grader F8 194 kr
RFQ
GPIMETERS TM100-B vattenmätare, turbin, 5 till 50 gpm flödesområde, 1 BSPP | CD8RVT TM100-B5 till 50 gpmBSPP hona1"150 psi32 till 140 grader F8 533 kr
RFQ
GPIMETERS TM100-BP vattenmätare, turbin, 5 till 50 gpm flödesområde, 1 BSPP | CD8RVU TM100-BP5 till 50 gpmBSPP hona1"150 psi32 till 140 grader F8 533 kr
RFQ
GPIMETERS TM100-LP vattenmätare, turbin, 5 till 50 gpm flödesområde, 1 tums tappände | CD8RVV TM100-LP5 till 50 gpmTapp1"225 psi32 till 140 grader F9 321 kr
RFQ
GPIMETERS TM150-B vattenmätare, turbin, 10 till 100 gpm flödesområde, 1 1/2 BSPP | CD8RVZ TM150-B10 till 100 gpmBSPP hona1.5 "150 psi32 till 140 grader F9 724 kr
RFQ
GPIMETERS TM150-BP vattenmätare, turbin, 10 till 100 gpm flödesområde, 1 1/2 BSPP | CD8RWA TM150-BP10 till 100 gpmBSPP hona1.5 "150 psi32 till 140 grader F9 724 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GPI TM15NP9GMC flödesmätare, turbin, 10 till 100 gpm flödesområde, 1 1/2 FNPT
16 915 kr /enhet