GRAINGER Hjul i massivt gummi


Filter
Caster Temp. Tillgängligt intervall: Ja , Ramfinish: Elförzinkad , Rammaterial: Stål , navmaterial: Stål , Inre bulthålsavstånd: 3 "x 3" , Monteringsbult Dia.: 3 / 8 " , Monteringstyp: Silikontallrik , Icke-märkning: Ja , Utvändigt bulthålsavstånd: 2-3/4" x 3-5/8" , Tallrikstorlek: 4-1 / 2 "x 4" , Plåttjocklek: 1 / 4 " , Raceway: Enkel boll , Slitbana: Sågtand , Hjullager: Boll
StilModellCaster Load Rating RangeCaster ProduktgruppCaster TypLadda betygTotala höjdenHjuldiameterHjulbreddPris (ex moms)
A
#00315
LättaStiv casterStel275 lb.9.875 "8.5 "2 13 / 16 "452 SEK
B
#00316
LättaSvängbar CasterSnurra275 lb.9.875 "8.5 "2 13 / 16 "491 SEK
C
#00301
Lätt-Medium DutyStiv casterStel300 lb.11.875 "10.25 "3.25 "524 SEK
D
#00302
Lätt-Medium DutySvängbar CasterSnurra300 lb.11.875 "10.25 "3.25 "525 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?