Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GRAINGER # 00315 Flat Free Rigid Caster 8-1 / 2 tum 275 lb. | AH7YTF 38ER62

GRAINGER #00315 Platt fri, stel hjul 8-1/2 tum 275 lb.

Finns i lager
Artikel: AH7YTF Modell: # 00315Korsreferens: 38ER62
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
452SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMassivt gummihjul
Caster Load Rating RangeLätta
Caster ProduktgruppStiv caster
Caster Temp. Räckvidd tillgängligtJa
Caster TypStel
RamfinishElförzinkad
RammaterialStål
HålmönsterB
NavfärgGrå
NavmaterialStål
NavtypCentrerad
Navbredd3-31 / 32 "
Insida bulthålsavstånd3 "x 3"
Ladda betyg275 lb.
Monteringsbult Dia.3 / 8 "
MonteringstypSilikontallrik
Icke-märkningJa
Antal hjul1
Utvändigt bultavstånd2-3/4" x 3-5/8"
Totala höjden9.875 "
Plate Storlek4-1 / 2 "x 4"
Plattjocklek1 / 4 "
Däckfälg Dia.4-39 / 64 "
Däcktjocklek2-1 / 16 "
BanaSågtand
HjullagerBoll
Hjuldiameter8.5 "
Hjulbredd2 13 / 16 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.79
Fartygets höjd (cm)11.43
Fartygets längd (cm)25.4
Fartygets bredd (cm)22.86
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

    • Däckfärg: Svart
    • Caster Temp. Område: 0 grader till 100 grader F.

Produktvarianter

ProduktModellCaster Load Rating RangeCaster ProduktgruppCaster TypLadda betygTotala höjdenHjuldiameterHjulbreddPris
GRAINGER # 00316 Flat Free Swivel Caster 8-1 / 2 Inch 275 lb. | AH7YTG 38ER63 #00316LättaSvängbar CasterSnurra275 lb.9.875 "8.5 "2 13 / 16 "494SEK
GRAINGER # 00301 Flat Free Rigid Caster 10-1 / 4 Inch 300 lb. | AH7YTH 38ER64 #00301Lätt-Medium DutyStiv casterStel300 lb.11.875 "10.25 "3.25 "524SEK
GRAINGER #00302 Platt frisvängbart hjul 10-1/4 tum 300 lb | AH7YTJ 38ER65 #00302Lätt-Medium DutySvängbar CasterSnurra300 lb.11.875 "10.25 "3.25 "540SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GRAINGER #00315 Platt fri, stel hjul 8-1/2 tum 275 lb.
452SEK /enhet