GREENLEE Spärrkabelskärare


Greenlee spärrtrådsskärare är idealiska för att klippa tjocka kablar med bara en enhandspressning. Dessa spärrkabelavskärare är lämpliga för el-, bil- och fiberoptikapplikationer. Dessa skär skär koppar- och aluminiumtrådar och datakablar skyddade med en tjock skyddande beläggning/mantel....Läs mer

Filter
Kabel typ: El-/datakabel , Skärkapacitet: 600 kcmil , Handtagsfärg: Grön , Handtagsmaterial: Stål , Käklängd: 2" , Typ: Ratcheting kabelklippare
StilModellSkäråtgärdHandtag DesignTotal längdPris (ex moms)
A
776
Center CutGlasfiber20 "12 921 SEK
B
761
Center CutGlasfiber10.75 "11 431 SEK
C
759
Center CutStål10.5 "6 480 SEK
D
45206
Center CutDämpat grepp10 "9 280 SEK
E
45207
Center CutDämpat grepp11 "10 363 SEK
F
760
Center CutStål13.75 "7 671 SEK
G
774
SkjuvskärningGlasfiber19.125 "11 492 SEK

Spärrkabelskärare

Greenlee spärrkabelskärare är designade för att skära kablar exakt. Dessa kabelskärare har en spärrmekanism med en hastighet med en bladfrigöringsfunktion som gör att bladen kan öppnas mitt i skärningen. De har en kompakt design, vilket gör dem optimala för trånga utrymmen. Dessa fräsar har enhandsmanövrering för att säkerställa mindre trötthet på kroppen och finns i längder från 10 till 20 tum.

Arbetsmekanism

  • Användare kan placera kabeln mellan skärarens käftar.
  • En upprepad försiktig klämning av skärhandtaget skär kabeln i två halvor.
  • Denna åtgärd säkerställer att kabeln kapas utan att ojämna kanter pekar ut.

Funktioner

  • Utvalda spärrhakar har en enhandsdesign, vilket möjliggör enhandsklippning för linjemän och elektriker.
  • Deras kompakta design möjliggör applicering i trånga utrymmen.
  • De har en spärrmekanism med en hastighet för exakta snitt och en frigöringsmekanism för bladen för att tillåta att bladen öppnas mitt under drift/kapning.
  • De har isolerade handtag för fullständigt skydd mot oavsiktliga elektriska stötar från strömförande ledningar.
  • De har inbyggd fjäderverkan för att trycka isär handtagen när kabeln klipps av.

Vanliga frågor

Är dessa fräsar idealiska för strömförande ledningar?

Det rekommenderas att inte klippa / skära av strömförande ledningar eftersom högspänningskablarna kan skada isoleringsgreppet och därmed leda den höga strömstyrkan till användarens kropp.

Är dessa kabelskärare lämpliga för att klippa överdimensionerade ledningar?

Dessa spärrhakar skär tjocka kablar. Kabeln ska dock endast kapas om den passar inuti skärarens käftar med en viss marginal utelämnad. Att skära överdimensionerade kablar över skärens kapacitet skadar knivens bladkäftar.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?