KRYTOX NRT PLSS-serien icke-reaktiva fetter


Filter
Basolja: Syntetisk , Klass/Betyg: NLGI klass 2 , Färg: White , Fettförtjockningsmedel: PTFE
StilModellbehållare TypBehållarstorlekSpecifik gravitationMax. DriftstemperaturMin. DriftstemperaturViskositet @ 100 ° CViskositet @ 40 ° CPris (ex moms)
A
NRT PLSS
Slangar8 oz.1.95750 ° F88 ° F25 cSt240 cSt5 129 SEK
A
NRT PLSS
Slangar2 oz.1.95750 ° F88 ° F25 cSt240 cSt1 647 SEK

NRT PLSS-serien icke-reaktiva fetter

Fetter i Krytox NRT (icke-reaktiva) PLSS-serien är lämpliga för att smörja rörliga delar av pumpar och motorer, såsom lager, bussningar, hylsor, O-ringar och tätningar, för underhålls- och reparationsändamål. Dessa fetter är kemiskt inerta och reagerar eller bryts inte ned i närvaro av kemikalier, lösningsmedel, bränslen och vatten. De erbjuder exceptionell termisk stabilitet, vilket gör att de kan arbeta vid höga temperaturer utan att gå sönder eller förlora sin smörjighet. Dessa fetter erbjuder en överlägsen filmbildande förmåga, skapar ett tjockt oljeskikt på ytan, vilket minskar friktion och slitage samt förlänger utrustningens livslängd. De kommer med ett unikt PTFE (polytetrafluoretylen) förtjockningsmedel, vilket eliminerar självantändning vid temperaturer upp till 900 grader F och tryck upp till 350 bar (i närvaro av syre).

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?