GROZ Filter / regulator


Filter
Justeringsområde: 7 till 145 psi , Dräneringstyp: Halvautomatisk , Filterbetyg: 40 mikron , Max. Temp.: 140 grader F
StilModellStorlekSkålmaterialSkålstorlekMax. FlödeMax. TryckTotala höjdenTotal breddRörstorlekPris (ex moms)
A
36JN69
Heavy DutyAluminium5.6 oz.149 cfm215 psi14.6 "3.54 "3 / 4 "NPT2 566 SEK
A
36JN70
Heavy DutyAluminium5.6 oz.193 cfm215 psi14.6 "3.54 "1 "NPT2 490 SEK
B
36JN65
MellanliggandePolykarbonat med skydd1.0 oz.63 cfm145 psi8.66 "2.17 "1 / 4 "NPT962 SEK
B
36JN66
MellanliggandePolykarbonat med skydd1.0 oz.77 cfm145 psi8.66 "2.17 "3 / 8 "NPT962 SEK
C
36JN63
MiniatyrPolykarbonat med skydd0.3 oz.14 cfm145 psi6.69 "1.57 "1 / 8 "NPT484 SEK
C
36JN64
MiniatyrPolykarbonat med skydd0.3 oz.CFM 20145 psi6.69 "1.57 "1 / 4 "NPT557 SEK
B
36JN67
StandardPolykarbonat med skydd1.5 Oz.106 cfm145 psi11.02 "2.76 "1 / 2 "NPT1 210 SEK
A
36JN68
StandardAluminium3 Oz.106 cfm215 psi13 "2.76 "1 / 2 "NPT1 470 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?