Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GROZ 36JN70 Filter/regulator 1 tum NPT 193 cfm 215 psi | AH6XDU

GROZ 36JN70 filter/regulator 1 tum NPT 193 cfm 215 psi

Finns i lager
Artikel: AH6XDU Modell: 36JN70
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
2 490 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFilter / regulator
JusteringsknappJa
Justeringsområde7 till 145 psi
SkålmaterialAluminium
Skålstorlek5.6 oz.
AvloppstypHalvautomatisk
Filterbetyg40 mikron
Mätarport1 / 4 "
Max. Flöde193 cfm
Max. Tryck215 psi
Max. Temp.140 grader F
Totala höjden14.6 "
Total bredd3.54 "
Rörstorlek1 "NPT
StorlekHeavy Duty

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.2725
Fartygets höjd (cm)40.89
Fartygets längd (cm)10.41
Fartygets bredd (cm)10.92
URSPRUNGSLANDIN

Produktinformation:

    • Super Mercedes Dynaflo 0411040, Jupiter 82218215

Produktvarianter

ProduktModellStorlekSkålmaterialSkålstorlekMax. FlödeMax. TryckTotala höjdenTotal breddRörstorlekPris
GROZ 36JN63 Filter / regulator 1/8 tum NPT 14 cfm 145 psi | AH6XDL 36JN63MiniatyrPolykarbonat med skydd0.3 oz.14 cfm145 psi6.69 "1.57 "1 / 8 "NPT484SEK
GROZ 36JN64 Filter / regulator 1/4 tum NPT 20 cfm 145 psi | AH6XDM 36JN64MiniatyrPolykarbonat med skydd0.3 oz.CFM 20145 psi6.69 "1.57 "1 / 4 "NPT557SEK
GROZ 36JN65 Filter / regulator 1/4 tum NPT 63 cfm 145 psi | AH6XDN 36JN65MellanliggandePolykarbonat med skydd1.0 oz.63 cfm145 psi8.66 "2.17 "1 / 4 "NPT962SEK
GROZ 36JN66 Filter / regulator 3/8 tums NPT 77 cfm 145 psi | AH6XDP 36JN66MellanliggandePolykarbonat med skydd1.0 oz.77 cfm145 psi8.66 "2.17 "3 / 8 "NPT962SEK
GROZ 36JN67 Filter / regulator 1/2 tum NPT 106cfm 145 psi | AH6XDQ 36JN67StandardPolykarbonat med skydd1.5 Oz.106 cfm145 psi11.02 "2.76 "1 / 2 "NPT1 210 kr
GROZ 36JN68 Filter / regulator 1/2 tum NPT 106cfm 215 psi | AH6XDR 36JN68StandardAluminium3 Oz.106 cfm215 psi13 "2.76 "1 / 2 "NPT1 470 kr
GROZ 36JN69 Filter/regulator 3/4 tum NPT 149cfm 215 psi | AH6XDT 36JN69Heavy DutyAluminium5.6 oz.149 cfm215 psi14.6 "3.54 "3 / 4 "NPT2 566 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GROZ 36JN70 filter/regulator 1 tum NPT 193 cfm 215 psi
2 490 kr /enhet