Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GROZ 36JN69 Filter/regulator 3/4 tum NPT 149cfm 215 psi | AH6XDT

GROZ 36JN69 filter/regulator 3/4 tum NPT 149cfm 215 psi

Finns i lager
Artikel: AH6XDT Modell: 36JN69
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
2 566 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFilter / regulator
JusteringsknappJa
Justeringsområde7 till 145 psi
SkålmaterialAluminium
Skålstorlek5.6 oz.
AvloppstypHalvautomatisk
Filterbetyg40 mikron
Mätarport1 / 4 "
Max. Flöde149 cfm
Max. Tryck215 psi
Max. Temp.140 grader F
Totala höjden14.6 "
Total bredd3.54 "
Rörstorlek3 / 4 "NPT
StorlekHeavy Duty

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.3175
Fartygets höjd (cm)40.13
Fartygets längd (cm)10.92
Fartygets bredd (cm)10.92
URSPRUNGSLANDIN

Produktinformation:

    • Super Mercedes Dynaflo 0411039, Jupiter 82218223

Produktvarianter

ProduktModellStorlekSkålmaterialSkålstorlekMax. FlödeMax. TryckTotala höjdenTotal breddRörstorlekPris
GROZ 36JN63 Filter / regulator 1/8 tum NPT 14 cfm 145 psi | AH6XDL 36JN63MiniatyrPolykarbonat med skydd0.3 oz.14 cfm145 psi6.69 "1.57 "1 / 8 "NPT484SEK
GROZ 36JN64 Filter / regulator 1/4 tum NPT 20 cfm 145 psi | AH6XDM 36JN64MiniatyrPolykarbonat med skydd0.3 oz.CFM 20145 psi6.69 "1.57 "1 / 4 "NPT557SEK
GROZ 36JN65 Filter / regulator 1/4 tum NPT 63 cfm 145 psi | AH6XDN 36JN65MellanliggandePolykarbonat med skydd1.0 oz.63 cfm145 psi8.66 "2.17 "1 / 4 "NPT962SEK
GROZ 36JN66 Filter / regulator 3/8 tums NPT 77 cfm 145 psi | AH6XDP 36JN66MellanliggandePolykarbonat med skydd1.0 oz.77 cfm145 psi8.66 "2.17 "3 / 8 "NPT962SEK
GROZ 36JN67 Filter / regulator 1/2 tum NPT 106cfm 145 psi | AH6XDQ 36JN67StandardPolykarbonat med skydd1.5 Oz.106 cfm145 psi11.02 "2.76 "1 / 2 "NPT1 210 kr
GROZ 36JN68 Filter / regulator 1/2 tum NPT 106cfm 215 psi | AH6XDR 36JN68StandardAluminium3 Oz.106 cfm215 psi13 "2.76 "1 / 2 "NPT1 470 kr
GROZ 36JN70 Filter/regulator 1 tum NPT 193 cfm 215 psi | AH6XDU 36JN70Heavy DutyAluminium5.6 oz.193 cfm215 psi14.6 "3.54 "1 "NPT2 490 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GROZ 36JN69 filter/regulator 3/4 tum NPT 149cfm 215 psi
2 566 kr /enhet