Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GUARDAIR U75LJ006AA3 Luftpistol, 13 tums längd, 120 Psi, 2.8 Lbf, 49 Scfm | AD2BNP 3MLP9

GUARDAIR U75LJ006AA3 luftpistol, 13 tums längd, 120 Psi, 2.8 Lbf, 49 Scfm

Finns i lager
Artikel: AD2BNP Modell: U75LJ006AA3Korsreferens: 3MLP9

Få det Maj 16, Torsdag
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
501SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLuftpistol
Luftkonsumtion49 scfm
Body MaterialAluminium
KroppsstilPistolhandtag
FärgGrå
Förlängningsstorlek6"
Inloppsstorlek3/8 "(F) NPT
Max. dBA104
Max. Inloppstryck120 psi
munstyckeVenturi
Munstyckslängd2"
Utloppsstorlek3/4 till 32 "(F) NPT
Produktion2.8 pund
Total längd13 "
TriggerLång spak

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.495
Fartygets höjd (cm)3.3
Fartygets längd (cm)15.75
Fartygets bredd (cm)13.72
HS-kod8424209000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellLuftkonsumtionMax. dBAUtloppsstorlekProduktionTotal längdPris
GUARDAIR U75LJ060AA3 Luftpistol, 120 Psi, 2.8 Lbf, 49 Scfm, 67 tums längd | AD2BNY 3MLT3 U75LJ060AA349 scfm1043/4 till 32 "(F) NPT2.8 pund67 "661SEK
GUARDAIR U80LJ006AA3 Luftpistol, 120 Psi, 13 tums längd, 1.9 Lbf, 40 Scfm | AD2BQG 3MLX9 U80LJ006AA340 scfm973/4 "(F) NPT1.9 pund13 "527SEK
GUARDAIR U80LJ060AA3 luftpistol, 120 Psi, 1.9 Lbf, 40 Scfm, 67 tums längd | AD2BQT 3MLZ3 U80LJ060AA340 scfm973/4 "(F) NPT1.9 pund67 "687SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GUARDAIR U75LJ006AA3 luftpistol, 13 tums längd, 120 Psi, 2.8 Lbf, 49 Scfm
501SEK /enhet