GUARDIAN EQUIPMENT Takankare


Guardian takankare är en typ av fallskyddssystem som ger förankringspunkter för arbetare som behöver utföra uppgifter på höjder på hustak. Dessa ankare är installerade på takkonstruktionen och används med personlig fallskyddsutrustning (selar och linor) för att förhindra fall... och säkerställa arbetarnas säkerhet. De tål belastningar upp till 430 lb.Läs mer

Filter
Färg: Silver , Brottgräns: 5000 lb.
StilModellDjupLängdMaterialViktkapacitetBreddPris (ex moms)
A
00482
1 / 4 "25 "Metall310 lb.3"898 SEK
B
00484
3-5 / 16 "9"Stål310 lb.3"701 SEK
C
00455
3 / 4 "10.75 "Metall310 lb.3"566 SEK
D
00342
6.5 "20 "Metall310 lb.6.5 "4 892 SEK
E
00645-M
12 "16 "Galvaniserat stål420 lb.16 "4 994 SEK
F
00645-C
12 "16 "Galvaniserat stål420 lb.16 "4 994 SEK
G
00255
12 "8"Metall310 lb.10 "53 978 SEK
H
00645-W
12 "16 "Galvaniserat stål420 lb.16 "4 994 SEK
I
00657-M
18 "16 "Galvaniserad metall310 lb.16 "6 158 SEK
J
00656
18 "12 "Galvaniserad metall310 lb.12 "5 892 SEK
K
00657-W
18 "16 "Galvaniserad metall310 lb.16 "6 158 SEK

Standarder och godkännanden

  • OSHA

Vanliga frågor

Är Guardian takankare återanvändbara?

Ja, Guardian takankare är återanvändbara och kan avinstalleras från en plats och återinstalleras på en annan efter behov.

Är Guardian takankare resistenta mot väderförhållanden?

Guardian takankare är designade för att motstå exponering för solljus, regn, snö och temperaturfluktuationer.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?