Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

HK PORTER 1490MC Bultkniv 14 tum 5/16 tum keps | AB9ZRR 2H053

H.K. PORTER 1490MC Bolt Cutter 14 Inch 5/16 Inch Cap

Finns i lager
Artikel: AB9ZRR Modell: 1490MCKorsreferens: 2H053
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
2 444 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBultsax
LagerNål genomgående med tryckbollar på fodral, kul på motor
BorstarExternt utbytbar
SkäråtgärdCenter Cut
KapslingTENV
Fulllastförstärkare2.51
VäxelväskaGjuten aluminium
VäxelmaterialHärdat stål
Växelförhållande29:1
VäxeltypHelical och Spur
GreppstilGummigrepp
Hantera materialStål
Husets materialGjuten aluminium
Mata in HP1/4
KäftmaterialLegering verktygsstål
Längd mindre axel12.125 "
SmörjningPermanent kraftväxellådsolja
Max. Omgivningstemperatur40 grader C
Max. Vridmoment235 tum .-lb.
motortypPermanent magnet DC
MonteringAlla positioner
Varvtal på typskylten62
Total längd14 "
Överbelastad belastning235 lb.
Utbytesborstar6YHZ0
Vändbar axelutgångNej
RotationReversibel
RPM-räckvidd51 till 75
TätningarFjäderbelastad läpptyp på in- och utgående axel
AxelorienteringParallell
Termisk skyddIngen
Spänning90 VDC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.3725
Fartygets höjd (cm)4.57
Fartygets längd (cm)39.88
Fartygets bredd (cm)20.32
HS-kod8203406000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellHantera materialKäftmaterialTotal längdPris
HK PORTER 0090FC Bultkniv 18 1/4 tum 3/8 tum keps | AB9XNG 2G976 0090FCGlasfiberStål18.25 "3 283 kr
HK PORTER 0090MC Bultkniv 18 tum 3/8 tum keps | AB9XNH 2G978 0090MCStålStål18 "2 352 kr
HK PORTER 0190FC Bultkniv 24 1/2 tum 7/16 tum keps | AB9XNL 2G992 0190FCGlasfiberStål24.5 "3 797 kr
HK PORTER 0290FC Bultkniv 30 1/2 tum 1/2 tum keps | AB9ZRB 2H007 0290FCGlasfiberSmidd legeringsstål30.5 "4 942 kr
HK PORTER 0290MC Bultkniv 30 tum 1/2 tum keps | AB9ZRD 2H013 0290MCStålLegering verktygsstål30 "3 420 kr
HK PORTER 0390FC Bultkniv 36 1/2 tum 9/16 tum keps | AB9ZRG 2H021 0390FCGlasfiberSläppsmidd legeringsverktygsstål36.5 "5 629 kr
HK PORTER 0390MC Bultkniv 36 tum 9/16 tum keps | AB9ZRH 2H023 0390MCStålLegering verktygsstål36 "3 683 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

H.K. PORTER 1490MC Bolt Cutter 14 Inch 5/16 Inch Cap
2 444 kr /enhet