HAKKO T15-serien, lödspets, konisk


Filter
StilModellStorlekTypPris (ex moms)
A
T15-IL
0.1 12.7 mm x mmKonisk434 SEK
B
T15-ILS
0.1 13.5 mm x mmKonisk429 SEK
C
T15-JS02
0.2 mm x 1.6 mm x 7.9 mmBöjd konisk423 SEK
D
T15-B
0.2 7.5 mm x mmKonisk256 SEK
E
T15-JL02
0.2 mm x 7.5 mm x 9.3 mmBöjd konisk429 SEK
F
T15-I
0.2 9.5 mm x mmKonisk421 SEK
G
T15-SB02
0.2 14 mm x mmKonisk421 SEK
H
T15-BLL
0.2 15 mm x mmKonisk434 SEK
I
T15-SB03
0.3 16.5 mm x mmKonisk421 SEK
J
T15-SBS04
0.4 14 mm x mmKonisk403 SEK
K
T15-B2
0.5 10 mm x mmKonisk267 SEK
L
T15-SB08
0.8 10.5 mm x mmKonisk396 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?