TYGON S3 E-3603-serien Icke-DEHP-rör


Tygon S3 E-3603 Series biobaserade slangar är designade för fyllning, dränering, överföring och bearbetning av applikationer. Dessa enheter används för peristaltisk pumpdispensering av drycker och filtrerat vattenöverföring vid omgivande temperaturer. De är markerade med 1-fots intervaller för att möjliggöra enkel mätning....Läs mer

Filter
Färg: Rensa , Hårdhet: Strand A: 56 , Längd: 50ft. , Rörmaterial: PVC , Typ: Flexibelt
StilModellInuti Dia.Utanför Dia.Böj RadiusMax. TryckVägg tjocklekPris (ex moms)
A
ACF00066
1"2"1.875 "36 psi1 / 2 "53 391 SEK
A
ACF06062
1"1 1 / 4 "4 3 / 4 "15 psi1 / 8 "-
RFQ
A
ACF00064
1"1.375 "4"16 psi3 / 16 "10 250 SEK
A
ACF00062
1"1.5 "--1 / 8 "8 115 SEK
A
ACF00065
1"1.5 "3"20 psi1 / 4 "21 687 SEK
A
ACFUN062
1"1.25 "4.75 "15 psi1 / 8 "1 921 SEK
A
ACF00074
1.5 "2"5.875 "14 psi1 / 4 "30 334 SEK
A
ACF00073
1.5 "1.875 "7.25 "12 psi3 / 16 "21 971 SEK
A
ACF00069
1.25 "1.5 "7.875 "10 psi1 / 8 "10 725 SEK
A
ACF00070
1.25 "1.625 "5.5 "13 psi3 / 16 "18 616 SEK
A
ACF00076
1.75 "2.25 "7.5 "13 psi1 / 4 "34 066 SEK
A
ACF00068
1.125 "1.5 "4.5 "14 psi3 / 16 "17 091 SEK
A
ACF00040
1 / 2 "1.125 "7 / 8 "45 psi5 / 16 "16 496 SEK
A
ACFUN036
1 / 2 "5 / 8 "2.875 "10 psi1 / 16 "678 SEK
A
ACF02037
1 / 2 "11 / 16 "2.25 "15 psi3 / 32 "7 946 SEK
A
ACF00039
1 / 2 "13 / 16 "1.5 "24 psi5 / 32 "7 723 SEK
A
ACF06040
1 / 2 "1 1 / 8 "1 / 2 "45 psi5 / 16 "-
RFQ
A
ACF06036
1 / 2 "5 / 8 "2 7 / 8 "10 psi1 / 16 "-
RFQ
A
ACFUN040
1 / 2 "1.125 "4 / 8 "45 psi5 / 16 "3 951 SEK
A
ACF00037
1 / 2 "11 / 16 "--3 / 32 "4 077 SEK
A
ACF00038
1 / 2 "3 / 4 "--1 / 8 "5 106 SEK
A
ACF02019
1 / 4 "1 / 2 "1 / 2 "36 psi1 / 8 "6 884 SEK
A
ACF00019
1 / 4 "1 / 2 "--1 / 8 "3 216 SEK
A
ACF06017
1 / 4 "3 / 8 "1"25 psi1 / 16 "-
RFQ
A
ACF06019
1 / 4 "1 / 2 "1 / 2 "40 psi1 / 8 "-
RFQ
A
ACF00016
1 / 4 "5 / 16 "--1 / 32 "911 SEK
A
ACF00017
1 / 4 "3 / 8 "--1 / 16 "1 928 SEK
A
ACFUN019
1 / 4 "1 / 2 "1 / 2 "40 psi1 / 8 "773 SEK
A
ACFUN017
1 / 4 "3 / 8 "1"25 psi1 / 16 "462 SEK
A
ACF06020
1 / 4 "5 / 8 "1 / 2 "50 psi3 / 16 "-
RFQ
A
ACF02017
1 / 4 "3 / 8 "1"20 psi1 / 16 "3 353 SEK
A
ACF00020
1 / 4 "5 / 8 "1 / 2 "53 PSI3 / 16 "8 682 SEK
A
ACF00018
1 / 4 "7 / 16 "--3 / 32 "2 878 SEK
A
ACFUN020
1 / 4 "5 / 8 "1 / 2 "50 psi3 / 16 "1 984 SEK
A
ACF02007
1 / 8 "1 / 4 "3 / 8 "36 psi1 / 16 "2 075 SEK
A
ACF00007
1 / 8 "1 / 4 "--1 / 16 "1 174 SEK
A
ACFUN007
1 / 8 "1 / 4 "3 / 8 "45 psi1 / 16 "277 SEK
A
ACF00006
1 / 8 "3 / 16 "--1 / 32 "490 SEK
A
ACF06007
1 / 8 "1 / 4 "3 / 8 "45 psi1 / 16 "-
RFQ
A
ACF00002
1 / 16 "1 / 8 "1 / 4 "36 psi1 / 32 "295 SEK
A
ACF00003
1 / 16 "3 / 16 "--1 / 16 "844 SEK
A
ACF02002
1 / 16 "1 / 8 "1 / 8 "36 psi1 / 32 "642 SEK
A
ACF00001
1 / 32 "3 / 32 "1 / 8 "69 PSI1 / 32 "202 SEK
A
ACF05078
2"2.5 "9.375 "12 psi1 / 4 "16 253 SEK
A
ACF00078
2"2.5 "9.375 "12 psi1 / 4 "40 540 SEK
A
ACF1S1502
2.00mm4.00mm7mm2.5 psi1.00mm521 SEK
A
ACF1S1517
3.00mm5.00mm13mm1.7 psi1.00mm793 SEK
A
ACF00057
3 / 4 "1.25 "2"25 psi1 / 4 "17 605 SEK
A
ACFUN053
3 / 4 "1"3.25 "18 psi1 / 8 "1 545 SEK
A
ACF00058
3 / 4 "1.5 "--3 / 8 "24 047 SEK
A
ACF00055
3 / 4 "1.125 "2.375 "20 psi3 / 16 "12 549 SEK
A
ACF00053
3 / 4 "1"--1 / 8 "6 611 SEK
A
ACF00054
3 / 4 "1 1 / 16 "2.75 "17 psi5 / 32 "10 026 SEK
A
ACF06053
3 / 4 "1"3 1 / 4 "18 psi1 / 8 "-
RFQ
A
ACF06027
3 / 8 "1 / 2 "1 1 / 2 "20 psi1 / 16 "-
RFQ
A
ACF00030
3 / 8 "7 / 8 "5 / 8 "47 PSI1 / 4 "14 391 SEK
A
ACF00029
3 / 8 "5 / 8 "--1 / 8 "4 077 SEK
A
ACF00027
3 / 8 "1 / 2 "--1 / 16 "2 572 SEK
A
ACFUN030
3 / 8 "7 / 8 "5 / 8 "50 psi1 / 4 "3 103 SEK
A
ACF00028
3 / 8 "9 / 16 "--3 / 32 "3 097 SEK
A
ACFUN027
3 / 8 "1 / 2 "1.5 "20 psi1 / 16 "554 SEK

Funktioner

  • Dessa rör har extra tunga väggar för att motstå ett fullt vakuum på 29.9 tum Hg vid 73 grader F och 27 tum Hg vid 140 grader F.
  • Deras miljövänliga design tillåter motstånd mot sura och oorganiska kemikalier. De är kristallklara, sprickbeständiga, icke-oxiderande, icke-kontaminerande och mindre permeabla än gummislangar.
  • Dessa spolar är formulerade för motstånd mot flex-trötthet och nötning och erbjuder utmärkt hållbarhet.
  • De kan lätt glida över beslag och lätt manövreras runt snäva kurvor, vilket gör dem idealiska för installation i trånga utrymmen.

Standarder och godkännanden

  • FDA
  • NSF51
  • REACH
  • 1935 / 2004 / EG
  • 10 / 2011 / EU

Vanliga frågor

Vad är BPA?

BPA (bisfenol A) är en industriell kemikalie som finns i polykarbonatplaster och epoxihartser. Det kan läcka mat och dryck när det bryts ner vid förhöjda temperaturer, vilket orsakar allvarliga hälsoproblem.

Vilken funktion har den släta innerväggen?

Den glasartade innerväggen förhindrar att föroreningar fastnar för att underlätta rengöringen.

Vad är icke-DEPH?

DEPH står för di (2-Ethylhexyl) phthalate, en kemikalie som tillsätts plast för att göra dem flexibla. Exponering för DEPH kan orsaka allvarliga hälsotillstånd hos både vuxna och barn. Tygon tillhandahåller en icke-DEPH-slanglinje tillverkad av PVC som är mycket acceptabel för alla livsmedels- och dryckesrelaterade applikationer.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?