CLE-LINE Dubbelsidig borr höghastighets stål svartoxid


Filter
Borrpunkt: 135 grader , Avsluta: Svartoxid , Betyg: Heavy Duty , Listnummer: 1815 , Material: Höghastighetsstål , Punkttyp: Split Point , Typ: Standard
StilModellDecimal ekvivalentFlöjlängdBråkstorlekTotal längdTrådstorlekPris (ex moms)
A
C20500
0.12500.433 "1 / 8 "1.929 "-35 SEK
A
C23811
0.12850.5 "-1.875 "#3037 SEK
A
C17618
0.14060.551 "9 / 64 "2.047 "-38 SEK
A
C17619
0.15620.551 "5 / 32 "2.165 "-46 SEK
A
C23810
0.16100.625 "-2.063 "#2050 SEK
A
C20501
0.18750.669 "3 / 16 "2.441 "-53 SEK
A
C23809
0.19100.688 "-2.344 "#1155 SEK
A
C20503
0.25000.787 "1 / 4 "2.756 "-78 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?