HAM-LET Manliga armbågar


Filter
Grundmaterial: Metall , Kroppsmaterial: 316 Stainless Steel , Kopplingstyp: LET-LOK (R) x MNPT , Temp. Räckvidd: -425 grader till 1200 grader F.
StilModellKompressionsgängstorlekHexstorlekArtikelMax. TryckRörstorlekRörstorlekPris (ex moms)
A
3000706
--Manlig armbåge---705 SEK
B
3000712
--Manlig armbåge---1 061 SEK
B
3000710
--Manlig armbåge---711 SEK
C
769L-SS-8MM X 1/2
1 / 2-1413 / 16 "Manlig armbåge, 90 grader4100 till 8100 psi1 / 2 "8mm1 311 SEK
C
769L-SS-10MM X 1/2
1 / 2-1413 / 16 "Manlig armbåge, 90 grader3350 till 6550 psi1 / 2 "10mm1 720 SEK
C
769L-SS-12MM X 1/2
1 / 2-1413 / 16 "Manlig armbåge, 90 grader2650 till 6750 psi1 / 2 "12mm1 647 SEK
C
769L-SS-6MM X 1/4
1 / 4-181 / 2 "Manlig armbåge, 90 grader4100 till 10,300 psi1 / 4 "6mm776 SEK
C
769L-SS-12MM X 1/4
1 / 4-1813 / 16 "Manlig armbåge, 90 grader2650 till 6750 psi1 / 4 "12mm1 114 SEK
C
769L-SS-8MM X 1/4
1 / 4-189 / 16 "Manlig armbåge, 90 grader4100 till 8100 psi1 / 4 "8mm795 SEK
C
769L-SS 10 MM X 1/4
1 / 4-1811 / 16 "Manlig armbåge, 90 grader3350 till 6550 psi1 / 4 "10mm956 SEK
C
769L-SS-4MM X 1/8
1 / 8-271 / 2 "Manlig armbåge, 90 grader5500 till 10,300 psi1 / 8 "4mm722 SEK
C
769L-SS-6MM X 3/8
3 / 8-1811 / 16 "Manlig armbåge, 90 grader4100 till 10,300 psi3 / 8 "6mm1 082 SEK
C
769L-SS-12MM X 3/8
3 / 8-1813 / 16 "Manlig armbåge, 90 grader2650 till 6750 psi3 / 8 "12mm1 383 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?