Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

HAM-LET 769L-SS 10MM X 1/4 armbåge 90 316 Rostfritt stål Let-lok x M 10mm x 1/4 '' | AD6YPR 4CMP5

HAM-LET 769L-SS 10MM X 1/4 armbåge 90 316 rostfritt stål Let-lok x M 10mm x 1/4in

Finns i lager
Artikel: AD6YPR Modell: 769L-SS 10MM X 1/4Korsreferens: 4CMP5
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
956SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelManlig armbåge, 90 grader
GrundmaterialMetall
Body Material316 Stainless Steel
Kompressionsgängstorlek1 / 4-18
AnslutningstypLET-LOK (R) x MNPT
Hexstorlek11 / 16 "
Max. Tryck3350 till 6550 psi
Rörstorlek1 / 4 "
Temp. Räckvidd-425 grader till 1200 grader F.
Rörstorlek10mm

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.009
Fartygets höjd (cm)1.78
Fartygets längd (cm)3.81
Fartygets bredd (cm)4.32
HS-kod7307290090
URSPRUNGSLANDIL

Produktvarianter

ProduktModellKompressionsgängstorlekHexstorlekArtikelMax. TryckRörstorlekRörstorlekPris
HAM-LET 769L-SS-4MM X 1/8 Armbåge 90 316 Rostfritt stål Let-lok x M 4mm x 1/8 tum | AD6YPK 4CMN8 769L-SS-4MM X 1/81 / 8-271 / 2 "Manlig armbåge, 90 grader5500 till 10,300 psi1 / 8 "4mm722SEK
HAM-LET 769L-SS-6MM X 1/4 armbåge 90 316 Rostfritt stål Låt-lok x M 6 mm x 1/4in | AD6YPM 4CMP1 769L-SS-6MM X 1/41 / 4-181 / 2 "Manlig armbåge, 90 grader4100 till 10,300 psi1 / 4 "6mm776SEK
HAM-LET 769L-SS-6MM X 3/8 Armbåge 90 316 Rostfritt stål Let-lok x M 6mm x 3/8 tum | AD6YPN 4CMP2 769L-SS-6MM X 3/83 / 8-1811 / 16 "Manlig armbåge, 90 grader4100 till 10,300 psi3 / 8 "6mm1 082 kr
HAM-LET 769L-SS-8MM X 1/4 armbåge 90 316 Rostfritt stål Let-lok x M 8mm x 1/4 '' | AD6YPP 4CMP3 769L-SS-8MM X 1/41 / 4-189 / 16 "Manlig armbåge, 90 grader4100 till 8100 psi1 / 4 "8mm795SEK
HAM-LET 769L-SS-8MM X 1/2 armbåge 90 316 Rostfritt stål Let-lok x M 8mm x 1/2 | AD6YPQ 4CMP4 769L-SS-8MM X 1/21 / 2-1413 / 16 "Manlig armbåge, 90 grader4100 till 8100 psi1 / 2 "8mm1 311 kr
HAM-LET 769L-SS-10MM X 1/2 Armbåge 90 316 Rostfritt stål Let-lok x M 10mm x 1/2 | AD6YPT 4CMP6 769L-SS-10MM X 1/21 / 2-1413 / 16 "Manlig armbåge, 90 grader3350 till 6550 psi1 / 2 "10mm1 720 kr
HAM-LET 769L-SS-12MM X 1/4 Armbåge 90 316 Rostfritt stål Let-lok x M 12mm x 1/4 '' | AD6YPU 4CMP7 769L-SS-12MM X 1/41 / 4-1813 / 16 "Manlig armbåge, 90 grader2650 till 6750 psi1 / 4 "12mm1 114 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HAM-LET 769L-SS 10MM X 1/4 armbåge 90 316 rostfritt stål Let-lok x M 10mm x 1/4in
956SEK /enhet