KERN AND SOHN DAB-serien fuktanalysatorer


Filter
Inspänning: 230V AC , Max. Luftfuktighet i omgivningen: 80% , Max. Omgivningstemperatur: 40 grader C , Strömförsörjning: Inbyggd strömförsörjning , Inställningstid: 3 sek. , Enheter: % luftfuktighet, % torrsubstans, g , Material för vågplatta: Aluminium , Diameter för vägningsyta: 92 mm
StilModellTyp av bildskärmlinjäritetläsbarhetVägningskapacitetPris (ex moms)
A
DAB 200-2
Grafisk+/- 0.03g0.01g200g17 783 SEK
B
DAB 100-3IR
Grafisk+/- 0.003g0.001g110g22 969 SEK
C
DAB 200-2IR
Grafisk+/- 0.03g0.01g200g22 228 SEK
D
DAB 100-3
Display+/- 0.003g0.001g110g18 524 SEK

DAB-serien fuktanalysatorer

Fuktanalysatorer i Kern och Sohns DAB-serie är instrument utformade för noggrann fuktbestämning i olika prover. De har ett vägningssystem som säkerställer exakta mätningar, vilket möjliggör exakt kontroll över fukthalten i materialen. Dessa analysatorer är idealiska för laboratorier, forskningsanläggningar, kvalitetskontrollavdelningar och produktionsmiljöer. De har en värmare av kvartsglas för uppvärmningsändamål. Dessa analysatorer kan arbeta vid temperaturer upp till 40 grader C och har en vägningskapacitet på 110 och 200 gm.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?