HAMILTON FM-serien, styv plåthjul


Filter
Caster Brake ingår: Nej , Caster produktgrupp: Stiv caster , Caster Temp. Tillgängligt sortiment: Ja , Hjultyp: Stel , Kärnmaterial: Gjutjärn , Förlängt lead: Nej , Ramfinish: Röd emalj , Rammaterial: Stål , Inre bulthålsavstånd: 2-7/16 x 4-15/16" , Låstyp: Inget lås ingår , Monteringsbult Dia.: 1 / 2 " , Utvändigt bulthålsavstånd: 3-3/8 x 5-1/4" , Tallrikstorlek: 4-1/2 x 6-1/2" , Plåttjocklek: 0.25 " , Typ av tallrik: A , Vridradie: 0" , Hjullager: Precisionsboll , Hjulbredd: 2.5 "
StilModellErsättningshjulCaster Load Rating RangeHjulmaterialTemp. RäckviddHjulfärgHjuldiameterHjulmaterialKärnfärgPris (ex moms)
A
R-FM-6DB
Tillverkare Nr W-625-DB-3/41000 till 2999 pundpolyuretan-40 grader till 200 grader F.Grön6"polyuretanGrå2 819 SEK
B
R-FM-6RB
Tillverkare Nr W-625-RB-3/4300 till 999 pundGummi-70 grader till 160 grader F.Svart6"GummiRed2 246 SEK
C
R-FM-8DB
Tillverkare Nr W-825-DB-3/41000 till 2999 pundpolyuretan-40 grader till 200 grader F.Grön8"polyuretanGrå3 116 SEK
D
R-FM-8RB
Tillverkare Nr W-825-RB-3/4300 till 999 pundGummi-70 grader till 160 grader F.Svart8"GummiRed2 386 SEK
E
R-FM-10DB
Tillverkare Nr W-1025-DB-3/41000 till 2999 pundpolyuretan-40 grader till 200 grader F.Grön10 "polyuretanGrå3 640 SEK
F
R-FM-10RB
Tillverkare Nr W-1025-RB-3/4300 till 999 pundGummi-70 grader till 160 grader F.Svart10 "GummiRed2 530 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?