HAMILTON R-FM-6RB Styvplåthjul 540 Lb 6 tums diameter | AB3VJT 1VHT9

HAMILTON R-FM-6RB styv plåthjul 540 Lb 6 tums diameter

Finns i lager
Artikel: AB3VJT Modell: R-FM-6RBKorsreferens: 1VHT9

Få det Maj 8, Onsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

2 246 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStyv tallrikshjul
Caster Brake ingårNej
Caster Load Rating Range300 till 999 pund
Caster ProduktgruppStiv caster
Caster Temp. Räckvidd tillgängligtJa
Caster TypStel
HjulmaterialGummi
KärnfärgRed
KärnmaterialGjutjärn
durometer70 Shore A
Utökad leadNej
RamfinishRöd emalj
RammaterialStål
HålmönsterA
Insida bulthålsavstånd2-7/16 x 4-15/16"
Ladda betyg540 lb.
LåstypInget lås ingår
Monteringsbult Dia.1 / 2 "
Icke-märkningNej
Utvändigt bultavstånd3-3/8 x 5-1/4"
Totala höjden7.5 "
Plate Storlek4-1/2 x 6-1/2"
Plattjocklek0.25 "
plattypA
ErsättningshjulTillverkare Nr W-625-RB-3/4
Vridradie0"
Temp. Räckvidd-70 grader till 160 grader F.
HjullagerPrecisionsboll
HjulfärgSvart
Hjuldiameter6"
HjulmaterialGummi
Hjulbredd2.5 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 8.5275
Fartygets höjd (cm)19.05
Fartygets längd (cm)17.78
Fartygets bredd (cm)13.97
HS-kod8302200000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellErsättningshjulCaster Load Rating RangeHjulmaterialTemp. RäckviddHjulfärgHjuldiameterHjulmaterialKärnfärgPris
HAMILTON R-FM-6DB Styvplåthjul 1600 Lb 6 tum Diameter | AB3VJQ 1VHT7 R-FM-6DBTillverkare Nr W-625-DB-3/41000 till 2999 pundpolyuretan-40 grader till 200 grader F.Grön6"polyuretanGrå2 819 kr
HAMILTON R-FM-8DB Styvplåthjul 2000 Lb 8 tum Diameter | AB3VJV 1VHU2 R-FM-8DBTillverkare Nr W-825-DB-3/41000 till 2999 pundpolyuretan-40 grader till 200 grader F.Grön8"polyuretanGrå3 116 kr
HAMILTON R-FM-8RB Styvplåthjul 670 Lb 8 tums diameter | AB3VJX 1VHU4 R-FM-8RBTillverkare Nr W-825-RB-3/4300 till 999 pundGummi-70 grader till 160 grader F.Svart8"GummiRed2 386 kr
HAMILTON R-FM-10DB Styvplåthjul 2200 Lb 10 tums diameter | AB3VJZ 1VHU6 R-FM-10DBTillverkare Nr W-1025-DB-3/41000 till 2999 pundpolyuretan-40 grader till 200 grader F.Grön10 "polyuretanGrå3 640 kr
HAMILTON R-FM-10RB Styvplåthjul 790 Lb 10 tums diameter | AB3VKB 1VHU8 R-FM-10RBTillverkare Nr W-1025-RB-3/4300 till 999 pundGummi-70 grader till 160 grader F.Svart10 "GummiRed2 530 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HAMILTON R-FM-6RB styv plåthjul 540 Lb 6 tums diameter
2 246 kr /enhet