HAMILTON S-FM-10DB Länkhjul 2200 Lb 10 tum Diameter | AB3VJY 1VHU5

HAMILTON S-FM-10DB Svängplatta Hjul 2200 Lb 10 Inch Diameter

Finns i lager
Artikel: AB3VJY Modell: S-FM-10DBKorsreferens: 1VHU5

Få det Maj 8, Onsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

4 483 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVridplattahjul
Caster Brake ingårNej
Caster Load Rating Range1000 till 2999 pund
Caster ProduktgruppSvängbar Caster
Caster Temp. Räckvidd tillgängligtJa
Caster TypSnurra
Hjulmaterialpolyuretan
KärnfärgGrå
KärnmaterialGjutjärn
durometer90 Shore A
Utökad leadNej
RamfinishRöd emalj
RammaterialHärdat stål
HålmönsterA
Insida bulthålsavstånd2-7/16 x 4-15/16"
Ladda betyg2200 lb.
LåstypInget lås ingår
Monteringsbult Dia.1 / 2 "
Icke-märkningJa
Utvändigt bultavstånd3-3/8 x 5-1/4"
Totala höjden11.5 "
Plate Storlek4-1/2 x 6-1/2"
Plattjocklek0.38 "
plattypA
RacewayPrecisionsboll
ErsättningshjulTillverkare Nr W-1025-DB-3/4
Vridradie0"
Temp. Räckvidd-40 grader till 200 grader F.
HjullagerPrecisionsboll
HjulfärgGrön
Hjuldiameter10 "
Hjulmaterialpolyuretan
Hjulbredd2.5 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 14.76
Fartygets höjd (cm)29.21
Fartygets längd (cm)29.21
Fartygets bredd (cm)13.97
HS-kod3926909980
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellErsättningshjulCaster Load Rating RangeHjulmaterialTemp. RäckviddHjullagerHjulfärgHjuldiameterHjulmaterialPris
HAMILTON S-FM-6DB Länkhjul 1600 Lb 6 tum Diameter | AB3VJP 1VHT6 S-FM-6DBTillverkare Nr W-625-DB-3/41000 till 2999 pundpolyuretan-40 grader till 200 grader F.PrecisionsbollGrön6"polyuretan3 738 kr
HAMILTON S-FM-6RB Länkhjul 540 Lb 6 tum Diameter | AB3VJR 1VHT8 S-FM-6RBTillverkare Nr W-625-RB-3/4300 till 999 pundGummi-70 grader till 160 grader F.PrecisionsbollSvart6"Gummi3 232 kr
HAMILTON S-FM-8DB Länkhjul 2000 Lb 8 tum Diameter | AB3VJU 1VHU1 S-FM-8DBTillverkare Nr W-825-DB-3/41000 till 2999 pundpolyuretan-40 grader till 200 grader F.PrecisionsbollGrön8"polyuretan4 239 kr
HAMILTON S-FM-8RB Länkhjul 670 Lb 8 tums diameter | AB3VJW 1VHU3 S-FM-8RBTillverkare Nr W-825-RB-3/4300 till 999 pundGummi-70 grader till 160 grader F.PrecisionsbollSvart8"Gummi3 468 kr
HAMILTON S-FM-10RB Länkhjul 790 Lb 10 tum Diameter | AB3VKA 1VHU7 S-FM-10RBTillverkare Nr W-1025-RB-3/4300 till 999 pundGummi-70 grader till 160 grader F.PrecisionsbollSvart10 "Gummi3 335 kr
HAMILTON S-FM-10DH Svänghjul 2200 Lb 10 tum Diameter | AE6VQF 5VH19 S-FM-10DHTillverkare Nr W-1025-D-11000 till 2999 pundpolyuretan-40 grader till 200 grader F.RollerGrön10 "polyuretan4 267 kr
HAMILTON S-FM-10RH Cirkelhjul 790 Lb 10 tum Diameter | AE6VQG 5VH22 S-FM-10RHTillverkare Nr W-1025-R-1300 till 999 pundGummi-40 grader till 200 grader F.RollerSvart10 "Gummi4 051 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HAMILTON S-FM-10DB Svängplatta Hjul 2200 Lb 10 Inch Diameter
4 483 kr /enhet