A Caster Brake ingår: Nej , Caster Load Rating Range: 1000 till 2999 pund , Caster produktgrupp: Stiv caster , Caster Temp. Tillgängligt sortiment: Ja , Hjultyp: Stel , Länkhjul Material: polyuretan , Hjulform: Standard , Kärnfärg: Grå , Kärnmaterial: Gjutjärn , Ramfinish: Grå emalj , Rammaterial: Stål , Inre bulthålsavstånd: 3-3/8 x 5-1/4" , belastningsbetyg: 1630 lb. , Monteringsbult Dia.: 1 / 2 " , Icke-märkning: Ja , Utvändigt bulthålsavstånd: 4-1/8 x 6-1/8" , Tallrikstorlek: 5-1/4 x 7-1/4" , Plåttjocklek: 1 / 2 " , Typ av tallrik: A , Temp. Räckvidd: -40 grader till 200 grader F. , Hjullager: Precisionsboll , Hjulfärg: Grön , Hjulmaterial: polyuretan , Hjulbredd: 3"