HAMILTON R-SPCH-83DB-2 Styvplatta Stötdämpande hjul | AB3VKM 1VHV9

HAMILTON R-SPCH-83DB-2 styv plåt Stötdämpande hjulgrå

Finns i lager
Artikel: AB3VKM Modell: R-SPCH-83DB-2Korsreferens: 1VHV9

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

9 008 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStyv platta stötdämpande hjul
Caster Brake ingårNej
Caster Load Rating Range1000 till 2999 pund
Caster ProduktgruppStiv caster
Caster Temp. Räckvidd tillgängligtJa
Caster TypStel
Hjulmaterialpolyuretan
HjulformStandard
KärnfärgGrå
KärnmaterialGjutjärn
RamfinishGrå emalj
RammaterialStål
HålmönsterA
Insida bulthålsavstånd3-3/8 x 5-1/4"
Ladda betyg1630 lb.
Monteringsbult Dia.1 / 2 "
Icke-märkningJa
Antal hjul1
Utvändigt bultavstånd4-1/8 x 6-1/8"
Totala höjden12.25 "
Plate Storlek5-1/4 x 7-1/4"
Plattjocklek1 / 2 "
plattypA
ErsättningshjulTillverkare Nr W-830-DB-3/4
Temp. Räckvidd-40 grader till 200 grader F.
HjullagerPrecisionsboll
HjulfärgGrön
Hjuldiameter8"
Hjulmaterialpolyuretan
Hjulbredd3"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 17.1
Fartygets höjd (cm)30.48
Fartygets längd (cm)33.02
Fartygets bredd (cm)33.02
HS-kod8302200000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellTotala höjdenErsättningshjulHjuldiameterPris
HAMILTON R-SPCH-63DB-2 Styvplatta Stötdämpande hjul Grå | AB3VKK 1VHV7 R-SPCH-63DB-211.25 "Tillverkare Nr W-630-DB-3/46"8 767 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HAMILTON R-SPCH-83DB-2 styv plåt Stötdämpande hjulgrå
9 008 kr /enhet