HAMILTON S-MD-83FST-4SL Länkhjul med 4-läges riktningslås 14000lb | AE6VRD 5VH81

HAMILTON S-MD-83FST-4SL Svängplatta med 4-läges riktningslås 14000lb

Finns i lager
Artikel: AE6VRD Modell: S-MD-83FST-4SLKorsreferens: 5VH81

Få det Maj 15, Onsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

9 587 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVridplattahjul
Caster Brake ingårJa
Caster Load Rating RangeMer än 6000 lb.
Caster ProduktgruppSvänghjul med 4-läges riktningslås och broms
Caster Temp. Räckvidd tillgängligtJa
Caster TypSnurra
HjulmaterialHärdat stål
HjulformStandard
KärnfärgSilver
KärnmaterialHärdat stål
durometer179 BHN
Utökad leadNej
RamfinishGrå emalj
RammaterialHärdat stål
HålmönsterD
Insida bulthålsavstånd7 x 7 "
Ladda betyg14,000 lb.
Låstyp4-läges riktningslås
Monteringsbult Dia.5 / 8 "
Icke-märkningNej
Antal hjul1
Utvändigt bultavstånd7 x 7 "
Totala höjden11 "
Plate Storlek8-1/2 x 8-1/2"
Plattjocklek0.625 "
plattypD
RacewayHärdad precisionsvals
ErsättningshjulTillverkare Nr W-830-FST-1-1 / 4
Vridradie0"
Temp. Räckvidd-40 grader till 250 grader F.
HjullagerPrecision avsmalnande rulle
HjulfärgRensa
Hjuldiameter8"
HjulmaterialHärdat stål
Hjulbredd3"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 27.45
Fartygets höjd (cm)22.86
Fartygets längd (cm)30.48
Fartygets bredd (cm)22.86
HS-kod8302200000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellLadda betygTotala höjdenErsättningshjulHjuldiameterHjulbreddPris
HAMILTON S-MD-103FST-4SL Länkhjul med 4-läges riktningslås | AE6VQT 5VH69 S-MD-103FST-4SL16,000 lb.13 "Tillverkare Nr W-1030-FST-1-1 / 410 "3"10 666 kr
HAMILTON S-MD-104FST-4SL Länkhjul med 4-läges riktningslås 18000lb | AE6VQV 5VH71 S-MD-104FST-4SL18,000 lb.13 "Tillverkare Nr W-1040-FST-1-1 / 410 "4"11 561 kr
HAMILTON S-MD-63FST-4SL Länkhjul med 4-läges riktningslås 12000lb | AE6VRB 5VH79 S-MD-63FST-4SL12,000 lb.10 "Tillverkare Nr W-630-FST-1-1 / 46"3"8 815 kr
HAMILTON S-MD-84FST-4SL Länkhjul med 4-läges riktningslås 17000lb | AE6VRH ​​5VH85 S-MD-84FST-4SL17,000 lb.11 "Tillverkare Nr W-840-FST-1-1 / 48"4"11 899 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HAMILTON S-MD-83FST-4SL Svängplatta med 4-läges riktningslås 14000lb
9 587 kr /enhet