Caster Temp. Tillgängligt intervall: Ja , Hjultyp: Snurra , Länkhjul Material: polyuretan , Hjulform: Standard , Kärnfärg: Grå , Kärnmaterial: Härdat stål , Durometer: 90 Shore A , Förlängt lead: Nej , Ramfinish: Grå emalj , Rammaterial: Härdat stål , Inre bulthålsavstånd: 7 x 7 " , Låstyp: 4-läges riktningslås , Monteringsbult Dia.: 5 / 8 " , Icke-märkning: Ja , Utvändigt bulthålsavstånd: 7 x 7 " , Tallrikstorlek: 8-1/2 x 8-1/2" , Plåttjocklek: 0.625 " , Typ av tallrik: D , Raceway: Härdad precisionsvals , Vridradie: 0" , Temp. Räckvidd: -40 grader till 200 grader F. , Hjullager: Precision avsmalnande rulle , Hjulfärg: Blå , Hjulmaterial: polyuretan