HAMILTON S-MD-124SYT-4SL Länkhjul med 4 positioner riktningslås 6000lb | AE6VQZ 5VH76

HAMILTON S-MD-124SYT-4SL Svängplatta med 4-läges riktningslås 6000lb

Finns i lager
Artikel: AE6VQZ Modell: S-MD-124SYT-4SLKorsreferens: 5VH76

Få det Maj 20, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

16 675 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVridplattahjul
Caster Brake ingårNej
Caster Load Rating RangeMer än 6000 lb.
Caster ProduktgruppSvänghjul med 4-läges riktningslås
Caster Temp. Räckvidd tillgängligtJa
Caster TypSnurra
Hjulmaterialpolyuretan
KärnfärgGrå
KärnmaterialHärdat stål
durometer90 Shore A
Utökad leadNej
RamfinishGrå emalj
RammaterialHärdat stål
HålmönsterD
Insida bulthålsavstånd7 x 7 "
Ladda betyg6000 lb.
Låstyp4-läges riktningslås
Monteringsbult Dia.5 / 8 "
Icke-märkningJa
Utvändigt bultavstånd7 x 7 "
Totala höjden15.5 "
Plate Storlek8-1/2 x 8-1/2"
Plattjocklek0.625 "
plattypD
RacewayHärdad precisionsvals
ErsättningshjulTillverkare Nr W-1240-SYT-1-1 / 4
Vridradie0"
Temp. Räckvidd-40 grader till 200 grader F.
HjullagerPrecision avsmalnande rulle
HjulfärgBlå
Hjuldiameter12 "
Hjulmaterialpolyuretan
Hjulbredd4"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 47.7
Fartygets höjd (cm)22.86
Fartygets längd (cm)40.64
Fartygets bredd (cm)33.02
HS-kod8302200000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellHjulbreddCaster Brake ingårCaster Load Rating RangeCaster ProduktgruppLadda betygTotala höjdenErsättningshjulHjuldiameterPris
HAMILTON S-MD-104SYT-4SL Länkhjul med 4 Positions riktningslås 5000lb | AE6VQX 5VH74 S-MD-104SYT-4SL4"Nej3000 till 5999 pundSvänghjul med 4-läges riktningslås5000 lb.13 "Tillverkare Nr W-1040-SYT-1-1 / 410 "12 119 kr
HAMILTON S-MD-83SYT-4SL Länkhjul med 4 positioner riktningslås 3500lb | AE6VRF 5VH83 S-MD-83SYT-4SL3"Ja3000 till 5999 pundSvänghjul med 4-läges riktningslås och broms3500 lb.11 "Tillverkare Nr W-830-SYT-1-1 / 48"9 900 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HAMILTON S-MD-124SYT-4SL Svängplatta med 4-läges riktningslås 6000lb
16 675 kr /enhet